絞り込み
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(147)
- Panasonic(パナソニック)(12,038)
- エスコ(3,353)
- 未来工業(2,445)
- オーム電機(1,410)
- ODELIC(オーデリック)(1,410)
- ELPA(1,286)
- コイズミ照明(1,158)
- 岩崎電気(1,063)
- イチネンTASCO(1,049)
- JEFCOM(ジェフコム)(1,040)
- 三菱電機(1,025)
- ENDO(遠藤照明)(920)
- 神保電器(895)
- DAIKO(大光電機)(816)
- ネグロス電工(756)
- 東芝ライテック(729)
- PANDUIT(パンドウイット)(683)
- 三桂製作所(647)
- 日動工業(628)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)
JST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)¥639~税込¥703~1箱(100個)当日出荷全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
JST, GHシリーズ 両側に SSHL-002T-P0.2 コンタクトを圧着
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタGHシリーズ1.25 mm電線対基板用コンタクト. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 GHシリーズ電線対基板用コネクタのコンタクトは、ハウジングに正確に挿入されるとカチッという感触になる設計になっています。 < 820-1393') 820-1393/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた150 mmのロングケーブルアセンブリです。 < 820-1403') 820-1403/は、両側にSSHL-002T-P0.2コンタクトを備えた300 mmのロングケーブルアセンブリです。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番< 752-1734') 752-1734/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
突き合わせ用スリーブ(B形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(10個)ほか当日出荷種類裸圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1セット(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥129~税込¥142~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
JST, ZHシリーズ 両側に SZH-003T-P0.5 コンタクトを圧着, 30
JST(日本圧着端子製造)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 30JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥979税込¥1,0771袋(5個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(丸形)
JST(日本圧着端子製造)¥599税込¥6591袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。トラスコ品番422-5678材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)14.4色シルバー外径(Φmm)6.6電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82内寸(mm)2.3JIS規格○電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)3.7適合電線範囲 AWG(#)16-14
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
JST, XHシリーズ 両側に BXH-001T-P0.6 レセプタクルコンタクトを圧着 26 AWG
JST(日本圧着端子製造)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26JST XHシリーズ圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. 圧着レセプタクルコンタクトとケーブルアセンブリは、XHシリーズの圧着コネクタハウジングとの併用向けです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 820-1548') 820-1548/及び< 820-1541') 820-1541/は、XHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、一端が圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 < 820-1548') 820-1548/は長さ150 mmで、< 820-1541') 820-1541/は長さ300 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
JST(日本圧着端子製造)¥8,498~税込¥9,348~1袋(200個)ほか当日出荷から18日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用