UL1015電線 黒 AWG16 50m巻ノーブランド5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます色黒サイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 赤 AWG16 50m巻ノーブランド5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます色赤サイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯ノーブランド5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル
非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。
絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
UL1015電線 青 AWG16 50m巻ノーブランド5日以内出荷
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます色青サイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 白 AWG16 50m巻ノーブランド5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます色白サイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
UL1015電線 黄 AWG16 50m巻ノーブランド5日以内出荷
アメリカの規格UL1015の電線です。1リール50m
用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です
電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけます色黄サイズAWG16長さ(m)50許容電流(A)10(最大値/18)耐熱温度(℃)105導体より芯【26/0.26】スズメッキ導体、断面積/1.30SQ(1.25SQ相当)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯ノーブランド5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル
非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。
絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
色灰サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198