絞り込み
ブランド
- BRAD
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,180)
- 三菱電機(10,104)
- SAMTEC(4,678)
- エスコ(3,372)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,446)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,941)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,453)
- オーム電機(1,429)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価

Brad ロボットケーブル Ultra-Lockシリーズ
BRAD¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷長さ(mm)300芯数4コンタクト数【コネクタA】4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル Micro-Changeシリーズ
BRAD¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷長さ(m)5芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端コネクタジェンダー【Aハウジング】ソケット
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズ
BRAD¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷許容電流(A)2芯数8シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120108シリーズ
BRAD¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷長さ(m)15許容電流(A)1.5芯数4シールドシールドなしコンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)125
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ
BRAD¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷許容電流(A)3芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)30
Brad ロボットケーブル 24 AWG Micro-Changeシリーズ
BRAD¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷長さ(m)3許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3、【コネクタB】3シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP68ケーブル形状マルチコア許容電圧(V)60、75
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズ
BRAD¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷許容電流(A)3シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG Ultra-Lockシリーズ
BRAD¥8,298~税込¥9,128~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端
Brad ロボットケーブル 22 AWG 130028シリーズ
BRAD¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷長さ(mm)500許容電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色グレー断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120027シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)4許容電流(A)3芯数4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)60
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120010シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)5AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズ
BRAD¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷許容電流(A)4芯数4コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色黒断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ
BRAD¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)4AWG22 AWGコンタクト数【コネクタA】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ
BRAD¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 18 AWG、22 AWG コア数:19 120094シリーズ
BRAD¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷長さ(m)15許容電流(A)6芯数19コンタクト数【コネクタA】19シース色黒断熱材TPUコネクタAライトアングルM23コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)63ac/dc
Brad ロボットケーブル
BRAD¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷長さ(m)5許容電流(A)4シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA5POS丸型コネクタB5POS丸型許容電圧(V)255
Brad 電源ケーブル 4 A 5m /黄
BRAD¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷長さ(m)5許容電流(A)4シース色黒/黄RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA4POS丸型コネクタB未処理終端許容電圧(V)250
Brad 電源ケーブル 13 A 300mm
BRAD¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)13シース色黄コネクタAMini-ChangeコネクタBピグテール許容電圧(V)600dc、600ac