電気材料 (6) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: 三ツ星すべて解除
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星 (7件のレビュー) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1巻(100m)
当日出荷 から 9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 黒 規格 JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm) 0.6 定格電圧(V) 300以下 60℃ 適合規格 <PS>E
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星 ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途 600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。 シース色 灰 RoHS指令(10物質対応) 対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 当日出荷 から 12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 6日以内出荷 から 9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途 主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 100 色 灰 シース厚(mm) 1.0 材質(シース) 軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm) 0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3
ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
作業袋 イチネンTASCO 税込 ¥ 6,818 ¥ 6,198 バスケットへ
作業袋 イチネンTASCO 税込 ¥ 7,918 ¥ 7,198 バスケットへ