絞り込み
ブランド
  • TMC
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • ワークライト TMC

    ワークライト

    TMC
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
    用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C
  • LEDバルブライト TMC

    LEDバルブライト

    TMC(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
    材質アルミ・シリコン質量(g)28使用電池LR-44×3個(別売)寸法(長さL×幅W)(mm)68(カラビナ含まず)×21光束(Lm)15電球の種類LED連続点灯時間(時間)2.5
  • セフティバックライト TMC

    セフティバックライト

    TMC
    1,298税込1,428
    1本
    9日以内出荷
    ヘルメットに取り付けて、LEDが後方の安全を確保します 赤色に光るLEDが夜間時の存在を明確にします 付属のマジックテープシールで取り付け簡単
    用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン繊維質量(g)35機能点灯/早点滅/遅点滅使用電源CR2025×2個使用(お試し電池付)使用電池CR2025×2個(付属)LED赤色電源タイプ電池式寸法(高さH×幅W)(mm)308×25耐水性生活防水防水仕様生活防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8最大点灯時間約8時間