ハーネスジョイントボックス神保電器3日以内出荷
ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
ブロックコンセント 2分岐神保電器3日以内出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
ブロックコンセント 4分岐神保電器3日以内出荷
一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。
仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5関連資料(0.17MB)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198