絞り込み
ブランド
  • プリンス電機
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形蛍光ランプ プリンス電機

    普通形蛍光ランプ

    プリンス電機
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機

    蛍光ランプ スーパーライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    7日以内出荷から17日以内出荷
    オールラウンドに対応するスリムタイプ。二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
    管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2エコロジー商品省エネ
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    179,800税込197,780
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
    質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    129,800税込142,780
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    演色性を向上させた蛍光ランプです。65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。
    種別65W形質量(g)225管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000以上ランプ電流(A)0.67定格ランプ電力(W)58機能高演色管長(mm)1499色温度(K)5800光源色演色AA/昼白色電球の種類蛍光灯
  • イエローランプ プリンス電機

    イエローランプ

    プリンス電機
    99,980税込109,978
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。
    質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金FaX6定格寿命(時間)4000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
  • LEDランプ Hシリーズ プリンス電機

    LEDランプ Hシリーズ

    プリンス電機
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    キッチン内レンジフードの照明に最適。IP67。最高使用温度55度まで。入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください
    寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55エコロジー商品省エネ
  • 高演色形蛍光ランプ プリンス電機

    高演色形蛍光ランプ

    プリンス電機
    199,800税込219,780
    1箱(25本)
    7日以内出荷
    蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    7日以内出荷から27日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2