電気材料 (11) カテゴリ: 空調・電設資材/電気材料ブランド: カワイ電線すべて解除
VVFケーブル カワイ電線 (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類 電力ケーブル 全長(m) 100 シース標準厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線 (1件のレビュー) 6日以内出荷 から 8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途 200V回路用 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 色(絶縁体) 黒/赤/緑 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線 8日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途 100V回路用 種類 電力ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 100 色(絶縁体) 黒/白/緑 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 ¥ 35,980税込 ¥ 39,578特価
1巻(100m)
当日出荷 から 3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途 配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 翌々日出荷 から 3日以内出荷
外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。
「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途 接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1巻(100m)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 ¥ 28,980~税込 ¥ 31,878~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】1000 素線数 7
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 翌々日出荷 から 3日以内出荷
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途 単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。 試験電圧 1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1巻(100m)
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 3日以内出荷
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。
ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途 配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。 長さ(m) 【1条の概算】100 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50以上
汎用ケーブル カワイ電線 ¥ 34,980~税込 ¥ 38,478~
1巻(100m)
9日以内出荷
屋内電力配線用ケーブル環境配慮型エコ電線焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 適合規格 JIS C 3605 標準長さ(m) 100/条 シース色 灰色 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 2500 RoHS指令(10物質対応) 対応
空調・電設資材/電気材料 の新着商品 ページ: 1/ 3
ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ
作業袋 イチネンTASCO 税込 ¥ 6,818 ¥ 6,198 バスケットへ
作業袋 イチネンTASCO 税込 ¥ 7,918 ¥ 7,198 バスケットへ