絞り込み
ブランド
  • 興和化成
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,454)
  • 三菱電機(9,935)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,423)
  • コイズミ照明(1,343)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,110)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(30件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
  • 配線ダクト 興和化成

    配線ダクト

    興和化成(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    16日以内出荷から60日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    4,398税込4,838
    1巻(20m)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質クロロプレンゴム
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    3,698税込4,068
    1巻(20m)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

    興和化成
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

    興和化成
    6,698税込7,368
    1本(5m)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成
    5,598税込6,158
    1巻
    16日以内出荷から18日以内出荷
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
    材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ノイズプロテクトチューブ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブ

    興和化成
    8,798税込9,678
    1袋
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
    ブラック長さ(m)5材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成
    7,898税込8,688
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレンブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ通常タイプ 興和化成

    スルーチューブ通常タイプ

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱(25m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプ

    興和化成
    28,980税込31,878
    1巻
    18日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  • マジックチューブ 興和化成

    マジックチューブ

    興和化成
    17,980税込19,778
    1箱
    93日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • マジックチューブ【KNMT】 興和化成

    マジックチューブ【KNMT】

    興和化成
    12,980税込14,278
    1箱(25m)
    18日以内出荷
    シート部 UL認定品 難燃タイプ HB NO.242175
    材質シート部:ポリエステルクロス入難燃性塩化ビニル、勘合部(面ファスナー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成

    スルーチューブ難燃タイプ UL認定品

    興和化成
    15,980税込17,578
    1箱(25m×1巻)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップチューブ(ボタンチューブ) 興和化成

    スナップチューブ(ボタンチューブ)

    興和化成
    4,398税込4,838
    1袋(5m)ほか
    14日以内出荷から16日以内出荷
    スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
    材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮シールドチューブ 興和化成

    熱収縮シールドチューブ

    興和化成
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
    仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用 興和化成

    ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用

    興和化成
    14,980税込16,478
    1箱(25m)
    27日以内出荷
    フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレーター 興和化成

    セパレーター

    興和化成
    8,498税込9,348
    1箱(10本)
    4日以内出荷から14日以内出荷
    両面テープ付です。
    材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)グレー使用温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
  • ハーフダクト 興和化成

    ハーフダクト

    興和化成
    4,698税込5,168
    1箱(5本)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
  • ノンハロ難燃PPダクト 興和化成

    ノンハロ難燃PPダクト

    興和化成
    4,698税込5,168
    1本
    48日以内出荷から63日以内出荷
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
  • マジックチューブ 興和化成

    マジックチューブ

    興和化成
    13,980税込15,378
    1巻
    93日以内出荷
    面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
  • ノイズプロテクトチューブマジックタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブマジックタイプ

    興和化成
    39,980税込43,978
    1巻
    18日以内出荷
  • ECO配線ダクト 興和化成

    ECO配線ダクト

    興和化成
    3,298税込3,628
    1本
    46日以内出荷
    ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    4,998税込5,498
    1巻(20m)
    9日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • ツイストチューブ 興和化成

    ツイストチューブ

    興和化成
    13,980税込15,378
    1箱(25m)ほか
    4日以内出荷
    オーバーラップ式のセルフラッピング構造を有し施工性に優れています。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。コルゲートチューブと比較すると、施工時間を約1/2に短縮出来ます(メーカー比)。耐摩耗性に優れ、可動部への配線保護にも適します。柔らかい素材の為、振動による異音(ビビリ音)を抑制します。耐熱耐寒性に優れた素材で、あらゆる用途に使用可能です。耐候性に優れ、湿気にも強く屋外使用にも適しております。安心の国内一貫生産
    用途◆鉄道車両:天井・床下の配線の結束と保護。ゴムホースや編組チューブから工数削減・メンテナンス性向上ツールとして。◆自動車:ハーネスの結束保護。柔らかい素材で振動による異音(ビビリ音)の抑制も可能。耐熱性にも優れエンジン周りの結束保護荷もご使用可能です。◆配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。端末処理をしたケーブルでも簡単に配線保護が出来ます。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-40~140取得規格車材燃試(難燃性) EN-45545-2HL3、FMVSS 302合格(連邦自動車安全基準:難燃性)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ほつれにくいスルーチューブ 興和化成

    ほつれにくいスルーチューブ

    興和化成
    21,980税込24,178
    1箱(200m×1巻)ほか
    4日以内出荷
    カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD配線ダクト1.6Mカット品 興和化成

    KD配線ダクト1.6Mカット品

    興和化成
    8,998税込9,898
    1箱(10本)
    17日以内出荷
    UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
    材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)タイプH型定尺(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトスリーブ 興和化成

    ノイズプロテクトスリーブ

    興和化成
    99,980税込109,978
    1箱(100m)
    8日以内出荷
    伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
    材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトスリーブ 興和化成

    ノイズプロテクトスリーブ

    興和化成
    29,980税込32,978
    1箱(100m)
    6日以内出荷
    伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
    材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成

    ラップチューブ 難燃タイプ

    興和化成
    15,980税込17,578
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
    用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成

    ラップチューブ 非難燃タイプ

    興和化成
    11,980税込13,178
    1箱(50m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
    用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ

    興和化成
    39,980税込43,978
    1巻
    18日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
  • スルーチューブ 興和化成

    スルーチューブ

    興和化成
    26,980税込29,678
    1巻
    18日以内出荷
    伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
  • スライドロックチューブ 興和化成

    スライドロックチューブ

    興和化成
    23,980税込26,378
    1巻
    18日以内出荷
    低温下の環境においても嵌合部の材質の硬度変化が少なく、作業性に優れています。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • ラバースポンジ 興和化成

    ラバースポンジ

    興和化成
    9,598税込10,558
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
    材質天然ゴム
  • マジックチューブ 70×25m 興和化成

    マジックチューブ 70×25m

    興和化成
    26,980税込29,678
    1巻
    93日以内出荷
    トラスコ品番850-2197