フィードインキャップ東芝ライテック(2件のレビュー)当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
ミニジョインタ東芝ライテック当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
I型ジョインタ東芝ライテック当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性有仕様接地極端子付
L形ジョインタ東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
T形ジョインタ(左)東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ左定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
T形ジョインタ(右)東芝ライテック当日出荷から翌日出荷
ライティングレールをT形に接続するときに使用します。
対向するTは(左)(右)対で使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付タイプ右定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
逆L形ジョインタ東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
ライティングレールⅥ形+形ジョインタ東芝ライテック翌日出荷から41日以内出荷
ライティングレールを+形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
L形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
SL角形ダブルコンセント東芝ライテック(10件のレビュー)当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
アース付・アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック(5件のレビュー)当日出荷
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
形状抜止タイプタイプ防雨形2コ用種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
角形コンセント東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック(9件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ
E's WIDEシリーズ ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷
異極同時リリースのためVVFケーブルを楽に外すことができます。
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ色ニューホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
SL角形アース付ダブルコンセント東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
角形ダブルコンセント東芝ライテック(3件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
SL角形抜止接地ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
E's WIDEシリーズ コンセント東芝ライテック欠品中
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ色ニューホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
アース付角形コンセント東芝ライテック当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
LEDナイトライト(明るさセンサー付)東芝ライテック6日以内出荷
付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付色ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
コードコネクタボディ東芝ライテック当日出荷
色ホワイト電源15A-125Vコンセント形状2P 15A 125V対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
アースターミナル付接地ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V方式アースターミナル結線SL端子式適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック当日出荷から7日以内出荷
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
アース付角形ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥2,748¥2,498
作業袋イチネンTASCO税込¥6,818¥6,198
作業袋イチネンTASCO税込¥7,918¥7,198