絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(13)
  • TRI.ENG(1)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • 三菱電機(38)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • 日立(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「fhp32」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TENQOOスクエア□450乳白 東芝ライテックTENQOOスクエア□450乳白東芝ライテック
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
一体形スクエア直付□500 東芝ライテック一体形スクエア直付□500東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)504質量(kg)5.5枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
TENQOOスクエア埋込□450BF 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□450BF東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450質量(kg)4.6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)区分埋込付加機能調光タイプ適合周波数50/60Hz材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白寸法(幅W×高さH)(mm)470×470色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOOスクエア直埋□570開放 東芝ライテックTENQOOスクエア直埋□570開放東芝ライテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□540質量(kg)5.5調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)保護等級IP00区分直付埋込兼用付加機能調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:銅板寸法(幅W×高さH)(mm)570×570色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOOスクエア埋込□450開放 東芝ライテックTENQOOスクエア埋込□450開放東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□450質量(kg)4.3調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)区分埋込付加機能調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:銅板寸法(幅W×高さH)(mm)470×470色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
TENQOOスクエア直埋□570BF 東芝ライテックTENQOOスクエア直埋□570BF東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□540質量(kg)5.9調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)区分直付埋込兼用付加機能調光タイプ適合周波数50/60Hzグリーン購入法適合材質本体:鋼板/白、バッフル:鋼板/白寸法(幅W×高さH)(mm)570×570色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)83調光の可否
ベースライト埋込□450乳白無線 東芝ライテックベースライト埋込□450乳白無線東芝ライテック
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
器具本体と豊富なパネルの組み合わせで会議室から和風空間まで幅広い用途に対応します。
材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
一体形スクエア直付500 東芝ライテック一体形スクエア直付500東芝ライテック
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)504質量(kg)5.5枠/高反射白色粉体塗装、パネル/ポリカーボネート区分直付備考FHP32形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)340(100V) 170(200V) 140(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
ベースライト埋込□450乳白無線 東芝ライテックベースライト埋込□450乳白無線東芝ライテック
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
省施工、必要なのは照明器具とハンディリモコン※だけグループ操作やシーン操作もハンディリモコン※1台でできる自席でも離れた場所のグループ操作が可能柱や壁などで無線が届きにくい場合の通信補助機能付き隣接する会議室や教室でも無線が干渉せず操作が可能SceneLEDは照明器具合計100台程度の小規模空間におすすめ!
仕様FHP32形×4灯用器具相当材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)44.5(100V)43.0(200V)43.0(242V)保護等級IP20始動方式XD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)448(100V) 227(200V) 193(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式かんたん無線調光SceneLED点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%、5%多段階式
パナソニック fhp32en特集
おすすめ人気ランキング