20ページ目: PCパーツ

2,777件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC電源(ATX) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(ATX)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX
  • USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード StarTech.com

    USB 3.0 4ポート増設PCI Expressカード

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    4つのUSB 3.0ポート(外部3つ、内蔵1つ)でコンピュータの接続性を拡張。インストールはネイティブOS対応なので簡単(Windows 8.1、8、7、Linux kernel 2.6.31以降で対応)。標準型または小型のコンピュータにフィット。薄型ブラケットを同梱。最大データ転送速度 5 Gbps(UASP対応)。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。オプションの内蔵SATA電源コネクタを使ってUSB ポートあたり 最大900mA を供給。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x1インターフェース
    用途PCI Express対応コンピュータまたはサーバーのコネクティビティを向上させます。外付けHDD、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、ウェブカム、ゲームコントローラ等をコンピュータに接続します。セキュリティを考慮して、フラッシュドライブやその他のデバイスを内蔵USB 3.0ポートに接続できますインターフェースUSB3.0仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0仕様Rev. 1.0、 PCI Express基本仕様Rev. 2.0、 Intel xHCI仕様Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0長さ(mm)87幅(mm)19質量(g)55ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1時間【MTBF】24000時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットVIA/VLI-VL805USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5bps
  • 3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード StarTech.com

    3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

    StarTech.com
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保。標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計。USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避。ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応。PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス。Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応
    用途タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続。自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装。オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン)インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0ポート数3対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIExpressx1時間【MTBF】1920042時間カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン)USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載
  • USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載 StarTech.com

    USB 3.0 4ポート増設PCIカード SATA電源コネクタ搭載

    StarTech.com
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スーパースピード USB 3.0:PCIスロット経由で4口のUSB-A 3.2 Gen 1ポートをパソコンに増設するPCI/PCI-Xユニバーサル(3.3V&5V、32ビット)カード。USB 3.0/3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1x1に対応。データ転送速度:PCIバスの最大速度(1.3Gbps)を実現するUASP搭載USB拡張 PCIインターフェースカード。Dell OptiPlex 7010やHP Compaq dc7800などのPCIスロットのみ搭載の旧式パソコンに最適。USB 2.0/1.1/1.0 との後方互換性あり。オプション電源:マザーボードからの電力が不足している場合に備え、USBポートに追加の電力供給が可能なSATA & SP4パワーポートを搭載したUSB増設 PCI拡張カード。電源はSATAまたはSP4ポートに接続し、USB Type-Aポートごとに最大5V 0.9A/4.5Wを供給。標準&ロープロファイルブラケット:出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。ロープロファイルとフルプロファイル両方のコンピュータシステムに対応
    用途PCI対応レガシーシステムをUSB 3.0対応に変換。外付けUSBポートを追加し、システム能力を拡張。外付けストレージデバイスやAVデバイスをSuper Speed USB 3.0データ転送速度に対応仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI / PCI-X (5V / 3.3V)、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、SP4(4ピン、Small Drive Power)インターフェースUSB3.0長さ(mm)133幅(mm)20レッド高さ(mm)65質量(g)72ポート数4対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016コネクタ形状PCI/PCI-X(ユニバーサル3.3&5V、32ビット)保存温度(℃)-25~70カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)動作温度(℃)5~50チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1.3
  • Smartストレージバッテリー 96W 145mm HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Smartストレージバッテリー 96W 145mm

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
  • ケースファン OWLTECH(オウルテック)

    ケースファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDD BUFFALO(バッファロー)

    HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
    付属品取扱説明書、保証書サイズ3.5インチ質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)インターフェイスSATA
  • HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0 2ベイ RAID機能搭載 ソフト付 ロジテック

    HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0 2ベイ RAID機能搭載 ソフト付

    ロジテック(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。 また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
    【筐体】ブラック仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート)質量(g)490外形寸法(mm)80×145×171消費電力(W)36対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB1.1接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間6カ月間ファン【冷却】○入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】垂直
  • RS-232C・デジタルI/O PCIボード ラトックシステム

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    9,598税込10,558特価
    1個
    当日出荷
    1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド質量(g)64(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
  • グラスワッシャー サンワサプライ

    グラスワッシャー

    サンワサプライ
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-0858-40
  • ワッシャー付ネジ サンワサプライ

    ワッシャー付ネジ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番64-0858-37
  • DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 8GB Retail box 3年保証

    Apacer
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    先進メモリーチップ。高速処理(17GB/秒)。1.2Vで、最大25%の省電力。全てのDDR4ラインアップは、主要なマザーボードメーカーの互換性認定を受けています。
  • RS-232Cマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    RS-232Cマイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GXシリーズ用リモートON-OFFカード 富士電機

    GXシリーズ用リモートON-OFFカード

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    GXシリーズ用リモートON-OFFカード。
  • nanoシリーズ リモートI/Oコントローラ(4スロット 2p CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ リモートI/Oコントローラ(4スロット 2p

    CONTEC(コンテック)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express対応 Low Pro

    CONTEC(コンテック)
    46,980税込51,678
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番67-7507-91RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • PCI Express延長方式拡張バスアダプタ CONTEC(コンテック)

    PCI Express延長方式拡張バスアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力 CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズ 熱電対、温度センサー入力

    CONTEC(コンテック)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット CONTEC(コンテック)

    アナログGシリーズ 1MSPS 16ビット

    CONTEC(コンテック)
    159,800税込175,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間 CONTEC(コンテック)

    nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間

    CONTEC(コンテック)
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)

    モジュール式 USB I/Oユニット(4スロット)

    CONTEC(コンテック)
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • PCI Express対応 10MSPS 12ビット分解能アナログ入力 CONTEC(コンテック)

    PCI Express対応 10MSPS 12ビット分解能アナログ入力

    CONTEC(コンテック)
    209,800税込230,780
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • DL320 Gen11 x16 フルハイトハーフレングスライザー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL320 Gen11 x16 フルハイトハーフレングスライザー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    DL320 Gen11 x16 フルハイトハーフレングスライザー。
  • DL360 Gen11 System Insight Display キット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen11 System Insight Display キット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    DL360 Gen11 System Insight Display キット。
  • Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002 SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 8TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST8000VN002

    SEAGATE(シーゲイト)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
    サイズ3.5インチ容量8TBキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA容量(TB)8
  • DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    DL3XX Gen11 1U LFF用 Easy Install式ラックレールキット。
  • DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    サーバーレールキット。DL300 Gen10 Plus 1U Easy Install式ラックレールキット用 ケーブルマネジメントアーム。
  • CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS

    CPSブランド ATXケース「C3 M500」

    CPS
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター

    CPS
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル AMDサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー CPS

    CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー

    CPS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6本のヒートパイプを搭載した全高118.5mmのミニデュアルタワー空冷クーラーです。 ファンはミッドシップマウントとなり、100mmファンがマウント。 全高118.5mm、シンプルで一体感のある外観と小型軽量ボディ。 あらゆる種類のコンパクトなシャーシへの取り付けに適しています。 小型PCおよびハードウェア向けに設計、メモリの高さとスロットに制限はなく、優れた互換性と信頼性を誇ります。 コーナーがARGBライティングが可能なエレガントで一貫性があるデザイン。 ファンクリップなしでファンを装着可能、トップカバーはツインタワー構造のヒートシンクの剛性を高め、変形のリスクを排除します。 水平設置でも垂直設置でも優れた冷却性能を発揮します。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 10cm角の独自設計高速ファンは、日本製デュアルボールベアリングを搭載し、優れた性能と長寿命を実現しています。 精巧に加工された銅ベースはリフロー溶接プロセスで溶接されており、CPU表面に密着し、より高速な熱伝導効果を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー CPS

    CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820-DISPLAY-BK」です。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーに5インチアンチグレアスクリーンを搭載したモデル。 アンチグレアスクリーン 解像度1280×720、リフレッシュレート60Hz、24bitトゥルーカラー。 優れた統一性と全体的な調和で、クリーンで鮮明な視覚美学を提供。 CPSコントロールソフトウェアで画面内容をカスタマイズ - システム情報、個人化アニメーション、静的・動的壁紙、動画再生を自由に表示、豊富なDIYカスタマイズ機能で独自の画面効果を作成、システム情報をリアルタイムでモニタリング・表示し、動作状況を継続的に追跡する「リアルタイムシステムモニタリング」 対応フォーマット:MP4、GIF、PNGなど 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 サイドフォールディングを持つ大型ツインタワー、最大限の冷却効率を実現する流線型フィンスタック。 フロントファンの高さが調整可能であり、メモリとの干渉を回避。 各ヒートパイプがCPU表面に確実に接触し、強力な熱伝導能力を発揮。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 RZ820は、実際のコンピュータケースでの使用に最適化され、逆重力のヒートパイプを採用。性能低下の恐れがありますので、RZ820を寝かせた状態(水平設置)で使用しないでください。
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」INTELサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」AMDサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
  • ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS

    ACASIS 5Bay HDD ドライブケース

    ACASIS
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    USBケーブル1本で最大5台のHDDをPCへ同時に接続できる外部ストレージケースです。 工具不要(3.5インチHDD)のフロントドア構造で手軽に増設可能です。 優れた冷却性能のアルミボディと自動スリープ機能でデータを守ります。 1ベイあたり最大24TBのハードディスクに対応し、5ベイ合計で最大120TB(24TB×5台)の圧倒的な大容量環境を構築できます。 増え続ける画像や動画データ、重要なバックアップファイルなどを、この1台にまとめて余裕を持って保存・管理することが可能です。 最大5Gbpsの高速転送により、大容量HDDへのデータの読み書きをスムーズに行えます。 重いクリエイティブデータや、業務用の大容量アーカイブを扱う際でも転送の待ち時間を短縮し、快適で効率的なワークフローを強力にサポートします。 開閉が簡単なフロントオープン構造を採用しており、3.5インチHDDであれば工具不要(ツールレス)で、スムーズにドライブの組み込みや交換が可能です。 放熱性に優れるアルミ筐体と背面の静音ターボファンが、高い冷却性能を実現。 理想的なエアフローでHDDの熱を素早く排出し、ノイズを抑えながら安定動作をサポート。 熱暴走から大切なデータを守ります。 データ転送の要となる内部基板には、処理能力に優れた高性能コントローラーICを採用しています。 複数台のHDD稼働時や、大容量データの連続アクセス時においても安定した読み書きを実現します。 また、データ処理の遅延を低減して、チップ自体の低消費電力化により発熱を抑制します。
  • ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS

    ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース

    ACASIS
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    HDDとNVMe SSDを各2基搭載できる、ハイブリッド仕様の4ベイ外付けケースです。 USB4およびThunderbolt 3/4/5接続に対応し、高速--転送を実現。大容量データの保存と高速アクセスを1台に集約できます。さらに4つのハードウェアRAID(RAID 0/1/JBOD/PM)を搭載し、用途に合わせて柔軟なストレージ環境を構築可能です。 最大30TBのHDD2基、最大8TBのNVMe SSD2基を同時搭載できるハイブリッド設計です。 RAID構築により最大76TBの圧倒的なストレージ空間を実現し、動画データや大量のバックアップも、この1台にすべて集約可能です。 2.5型・3.5型SATA HDD/SSD(最大5Gbps)、高速なM.2 NVMe SSD(最大20Gbps)のデータ転送にも対応しています。 用途やお手持ちのドライブに合わせて最適な速度で読み書きが行え、重いクリエイティブデータから業務用の大容量アーカイブまで、あらゆるデータ移行をストレスなくスムーズに完了させます。 本体のダイヤル操作で、4種類のRAIDモード(SINGLE/RAID 0/RAID 1/JBOD)を直感的に切り替え可能。 速度重視のストライピングや保護重視のミラーリングなど、目的に合わせた環境をPCレスで簡単に構築できます。 40℃を超えると、自動的に作動する温度制御ファンを搭載可能です。 これにより、機器内部が一定の温度を超えないよう、効果的に冷却を行います。 過熱による故障や性能低下を防ぎ、安定した動作+静音性と省エネ性をサポート。 HDD NVMe SSDの状態をモニタリング可能。 一目でドライブの状況を把握できるLEDインジケーターを搭載し、リアルタイムで健康状態を確認できます。
PCパーツ