絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(436)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- タニコー(126)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(79)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- ジェーシーエム(75)
- cotta(75)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)

スクラッチブラシ(ナイロン)
Carlisle(カーライル)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508毛丈(mm)45線径(Φmm)0.6ブラシ長(mm)110
ボトルブラシM
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)305直径(Φmm)70線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25ブラシ長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
ワンドブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から15日以内出荷大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーハンドル
Carlisle(カーライル)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷HACCP対応のスタンダードなハンドル。 軽量で丈夫なグラスファイバー製です。用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用幅(mm)25
アイロンハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシL
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)76線径(Φmm)0.4毛丈(mm)26ブラシ長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(毛)ポリエステル材質(柄部)亜鉛めっきスチール耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
カーライル ボトルブラシ L
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
フロアスクイジー
Carlisle(カーライル)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷から14日以内出荷一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。 ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)508サイズSRoHS指令(10物質対応)対応
ネイルブラシS
Carlisle(カーライル)¥559税込¥6151個当日出荷手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン色ホワイト幅(mm)38全長(mm)89線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10/13耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
フロアードレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から翌々日出荷用途厨房内の排水口の洗浄に。耐熱温度(℃)100線径(Φmm)0.5材質(本体)ポリプロピレン材質(毛)ポリプロピレン
スリムライン ビバレッジ ディスペンサー
Carlisle(カーライル)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。材質ポリプロピレン
ボトルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。仕様HACCP対応材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル色レッドタイプストレート毛毛丈(mm)25幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25耐熱温度(℃)ブラシ:130アズワン品番3-5453-12線径(mm)0.3
配管ブラシU型(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)152毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)64×146
ハードスクラブパッド
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)欠品中厨房機器、床面、機器のすき間、セラミックタイル、スイミングプールなどの施設の清掃におすすめです。材質ナイロン色ブルー厚さ(mm)25寸法(縦×横)(mm)254×117RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルチューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。全長(mm)300ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13TKG品番9-1286-2501TKG品番(2017)6-1154-2601
PTFEフライヤーブラシU型
Carlisle(カーライル)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
ボトルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。Rのかかったボトルの洗浄に。 吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。材質ポリエステル耐熱温度(℃)130
アイロンハンドルブラシ レッド
Carlisle(カーライル)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。狭い場所の清掃にも便利です。人間工学に基づいて設計されたボディは、他には類のない握りやすさを持ち、疲れをやわらげ作業を効率的に行うことができます。ポリプロピレンのボディは、より高い耐久性を備えています。ストレートのブラシ毛は乾燥しやすく、菌の繁殖を防ぎ、衛生的に保管することができます。一般的な洗浄ブラシと比べ毛量が多く、毛の密度が高いので、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。ポリエステル製の毛は131℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。材質ハードポリエステル毛色レッドサイズ幅60×全長150mm線径(Φmm)0.45コードコード番号:AA1921耐熱温度(℃)130毛丈32mmアズワン品番68-4536-75
カーライルアルミハンドル1220mm
Carlisle(カーライル)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。材質差し込み部:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)25×1219耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)アルミニウム
カーライル ディテールブラシ
Carlisle(カーライル)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88
スウィベルデッキブラシ(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷操作性にすぐれた回転式のヘッドが、すき間や溝に入り込み、手の届きにくい床面の洗浄を可能にします。用途床面の掃除幅(mm)203奥行(mm)89線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
タンクケトルブラシ(ハンドル別売)
Carlisle(カーライル)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷寸胴や釜、タンクなど曲面の多い機器の内部洗浄に便利なブラシです。用途タンクの内面、大型機器などの全面洗浄線径(Φmm)0.6毛丈(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルブラシ
Carlisle(カーライル)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷手になじむソリッドボディに、手指にやさしいソフトポリエステル毛を採用したネイルブラシです。 爪や皮膚を傷つけず、しっかり汚れを落とします。用途爪先、手指の洗浄幅(mm)57全長(mm)127色ホワイト線径(Φmm)0.3・0.25毛丈(mm)10・13RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル オーブン用ブラシ ブロイラーマスター
Carlisle(カーライル)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷寸法(mm)(エッジ)20全長(mm)780毛丈(mm)約27外寸(mm)215×120EBM品番3731500
カーライル アングルデッキブラシ
Carlisle(カーライル)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷高、中、低のあらゆる角度での洗浄が可能な3ポジションデザイン。オープンエリアは勿論、機器の下やコーナーなども角度をかえて洗浄できます。材質ハードポリプロピレン毛幅(mm)260耐熱温度(℃)105
カーライル スウィベルデッキブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷回転式のヘッドで機器の下や狭い空間の洗浄ができます。材質ハードポリエステル毛寸法(幅W×奥行D)(mm)203×89毛丈(mm)25耐熱温度(℃)130
フロアスクイジー
Carlisle(カーライル)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷から7日以内出荷一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。 ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 Sサイズもご用意しています。材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)610サイズMRoHS指令(10物質対応)対応
ミキサーブラシワイド
Carlisle(カーライル)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。 全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。 毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。 毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン全長(mm)762サイズL直径(Φmm)100線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152
ミキサーブラシワイド
Carlisle(カーライル)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。 全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。 毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。 毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン全長(mm)406サイズM直径(Φmm)100線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152