夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

5,995件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空断熱シャトルジャー 保温おひつ THERMOS(サーモス)

    真空断熱シャトルジャー 保温おひつ

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
    用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
  • MTI オーブンミトンブラック MTI(エムテーアイ)

    MTI オーブンミトンブラック

    MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホテル、レストラン、ベーカリーなど業務用として幅広くご利用いただいてます。
    用途お料理、パン、お菓子づくりのお供に耐熱温度(℃)約200生地(内側)シリコンコーティング
  • ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット トルネ

    ダブルアルミコーティング 鍋つかみマット

    トルネ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    耐熱マット。2重アルミコーティングで耐熱220度。
    材質生地/綿100%(アルミコーティング) 中芯/綿100%耐熱温度(℃)220寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)17×17×1
  • アクアタップL クリタック

    アクアタップL

    クリタック
    479税込527
    1個
    当日出荷
    多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。 取付簡単。水栓にポンと はめるだけ。 シャワー切替機能付きなので、洗い物に便利です。
    材質塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、PVA、ニトリルゴム、活性炭寸法(mm)62×48×71質量(g)48交換目安3か月(45℃以下でご使用下さい。)対応水栓先端にふくらみのある外径16~19mmまでの丸型自在水栓
  • 洗面台パイプブラシ まめいた

    洗面台パイプブラシ

    まめいた
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ロングブラシが排水パイプの悪臭・詰まりの原因を根こそぎ落とします。 髪の毛も絡み取れます。 毛が細くて短いから水はねしにくい。 汚れはそのまま流水、ブラシの汚れも流水でほとんど落ちます。
    用途洗面台のパイプの掃除に。トラスコ品番355-4517材質ハンドル:ポリプロピレン、毛:ナイロン、線材:ステンレス鋼厚さ(mm)20縦(mm)410横(mm)20
  • アクシャル スケール除去剤用中和剤 花王

    アクシャル スケール除去剤用中和剤

    花王
    1,298税込1,428
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
    容量(kg)1.2
  • ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様) 照姫

    ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様)

    照姫(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ワイヤーブラシ小判 カンダ[厨房用品]

    ワイヤーブラシ小判

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    全長×幅W(mm)120×60材質持ち手:天然木
  • HPディッシュブラシ ワイド EBM(江部松商事)

    HPディッシュブラシ ワイド

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5色のバリエーションでHACCPに対応
    寸法(mm)290×45×H50毛丈(mm)20~32線径(mm)0.4
  • リンナイ 業務用ガスコンロ リンナイ

    リンナイ 業務用ガスコンロ

    リンナイ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
    質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
  • ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 H枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS430)(可動 H枠)

    シンコー
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • パイプブラシ Carlisle(カーライル)

    パイプブラシ

    Carlisle(カーライル)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
    材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー耐熱温度(℃)毛:約130
  • 金属検出機対応 ユニバーサルブラシ ユニテール

    金属検出機対応 ユニバーサルブラシ

    ユニテール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
    材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295TKG品番9-1290-0701TKG品番(2017)6-1157-0601
  • クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー クイジナート

    クイジナートNXJ2専用 シンプルカバー

    クイジナート(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様NXJ2専用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0116TKG品番(2017)6-0571-0116適合型式DLC-NXJ2PG(大型)
  • ワークボール (NXJ・NXJ2用) クイジナート

    ワークボール (NXJ・NXJ2用)

    クイジナート(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
    仕様NXJ・NXJ2用部品名称プラスチックワークボールTKG品番9-0643-0103TKG品番(2017)6-0571-0103
  • HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業)

    HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ)

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。 ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。 ブラシの硬さはソフトタイプで比較的軽い汚れに適します。
    質量(g)135毛丈(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50線径(mm)0.4材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    完成品でお届けします。
    高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
  • 業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム

    業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー

    ジェーシーエム(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個(105L)ほか
    3日以内出荷
    -60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
  • ろ過蛇口”すずらん” ボンスター

    ろ過蛇口”すずらん”

    ボンスター
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フィルターを通して、小さなゴミもしっかりキャッチします。フィルターが柔らかいので、食器が触れても安心です。流水をやわらげ、水音が静かです。水はねも防ぎます。
    仕様水流:ストレート材質(ろ材)多孔質平膜(PVA)
  • マルチクイック専用計量 ブラウン

    マルチクイック専用計量

    ブラウン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルチクイック専用計量カップです。内容量600ml。
  • 業務用 箱型冷蔵ショーケース ジェーシーエム

    業務用 箱型冷蔵ショーケース

    ジェーシーエム
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本) デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減 冷気は循環型の強制対流方式 4輪キャスター付きで移動設置もラクラク 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
    用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
    電源(単相/V)100庫内温度(℃)2~12
  • ボトルブラシM Carlisle(カーライル)

    ボトルブラシM

    Carlisle(カーライル)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。
    用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)305直径(Φmm)70線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25ブラシ長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスブラシ ユニテール

    フレックスブラシ

    ユニテール
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
  • MK スリムボトル洗い まめいた

    MK スリムボトル洗い

    まめいた
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ブラシの先端に植毛パーツを使用していますので、力を入れて洗ってもステンレス線が直接ボトルの底に当たらず、傷つけることがありません。握りやすく滑りにくいグリップ。スリムで毛足が短いので、水はねしにくい。先端の強力ブラシでボトルの底すみまでしっかり洗えます。
    材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼ホワイト質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×35×385
  • パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー

    Vikan(ヴァイカン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー
    用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステルブルー寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150質量(g)4耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト
  • クリンスイMP02-4用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイMP02-4用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
    材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
  • すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付 和泉化成

    すきま収納 ロングラック 7段 キャスター付

    和泉化成(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キッチンストッカー!狭いスペースにすっきり収納すき間ストッカー5段。狭いスペースにすっきり収納! インテリア感覚のスリムなラック。ラック幅20cmで、冷蔵庫とシンクの隙間など、キッチンのわずかなスペースに! 移動に便利なキャスター付き。
    幅(mm)200奥行(mm)390高さ(mm)1300段数7キャスターあり材質ポリプロピレン寸法(mm)200×390×高1300
  • キッチンチェスト アイリスオーヤマ

    キッチンチェスト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    翌々日出荷
    シンク脇での瓶やペットボトル、小物収納に便利なチェストです。020はシンク下での使用に便利です。 021・031・041・051の深型引出しには重い物を入れても引出しやすいようローラーが付いています。 また、転倒防止用のキャスターも付いています。
    幅(mm)200奥行(mm)410キャスターありホワイト/クリア
  • 18-8ステン太線クリンプ焼網角 エムテートリマツ

    18-8ステン太線クリンプ焼網角

    エムテートリマツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
    形状材質18-8ステンレス外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
  • トラスト チョップボードカラーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト チョップボードカラーブラシ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    まな板や調理器具の洗浄に最適です。
    材質(ブラシ部)PET毛全長(mm)150毛丈(mm)25
  • 中性洗剤用スクイーズボトル シーバイエス

    中性洗剤用スクイーズボトル

    シーバイエス(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
    容量(mL)500
  • 電動高速ネギカッターNC-2用替刃 平野製作所

    電動高速ネギカッターNC-2用替刃

    平野製作所(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
    適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
  • PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア) TORAY(東レ)

    PTシリーズ交換用カートリッジ(SV12項目クリア)

    TORAY(東レ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体
  • トレビーノ カセッティ 307MX TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ 307MX

    TORAY(東レ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    安心・おいしい水をお手軽に。簡単に外して洗える吐水口キャップでいつも清潔。原水シャワーは手あたりやさしく、水はね少ない極細シャワー。
    仕様節水、外して洗えるキャップ質量(g)342(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×144×78浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体
  • ゆで麺器クリーナー 2剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 2剤

    SARAYA(サラヤ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
  • ゆで麺器クリーナー 1剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 1剤

    SARAYA(サラヤ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状粉末質量(kg)0.7タイプ1剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0401TKG品番(2017)6-0664-0401

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械