カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(436)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(126)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- ジェーシーエム(75)
- cotta(75)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

メタルブレード N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥7,998税込¥8,7981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0202TKG品番(2017)6-0571-0202
一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)
東製作所(5件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。高さ(mm)800ホース長さ(cm)70槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50仕様アジャストボール調整巾+30m/m
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン
ベルソス¥20,980税込¥23,0781台(24L)7日以内出荷大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)9.3色ホワイト容量(L)24消費電力(W)88~65電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520温度調節範囲(℃)-9~60![トラスト パイプ清掃コーンブラシ ソフト TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29511879-230629-02.jpg)
トラスト パイプ清掃コーンブラシ ソフト
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷汚れの度合いによってソフトタイプとハードタイプが選べるパイプ清掃コーンブラシ!。ミートミンサーの筒や、チューブ形状の機器の洗浄に適しています。一目で識別しやすいオールカラー仕様!細菌汚染、ウイルス感染対策にも重要なアイテム全長(mm)410材質(本体)ポリプロピレン毛丈(mm)20材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)60×125
氷クリーン製氷機洗浄剤
小久保工業所¥159税込¥1751箱(10g×3包)当日出荷氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
極厚 鍋つかみ 六重
TKG¥3,898税込¥4,2881セット(5枚)当日出荷綿100%質量(kg)0.35寸法(横×縦)(mm)300×200TKG品番9-0108-1301TKG品番(2017)6-0106-1501
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
コンパクトデッキブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル質量(g)322線径(mm)0.5
スクイージー
Vikan(ヴァイカン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)600寸法(mm)600×39質量(g)355耐熱温度(℃)121
スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。用途レンジ台、レンジボード、キッチンラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、二人暮らし、新生活、模様替えに。幅(mm)480材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
デカ 伸縮柄 吸水モップ
早川工業(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ワイドタイプで、一度に広範囲のお掃除ができます。材質柄=アルミ、スポンジ=PVA、柄(持ち手)/ABS幅W×全長(mm)390×長900~1,260EBM品番5303540
ヴァイカン ミートミンサーブラシ
Vikan(ヴァイカン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷ハンドルがセットになったビンクリーナー。 ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル質量(g)175タイプハード線径(Φmm)0.50/0.35毛丈(mm)32耐熱温度(℃)121外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430
トレビーノ スーパースリム606V
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷交換時期が分かる、デジタルサイン搭載モデル。 大きく見やすいデジタルサインでカートリッジの交換時期を忘れず安心。さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。仕様節水、外して洗えるキャップ質量(g)420(満水時)タイプ蛇口直結型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×112×138浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体対応カートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
両側取っ手付き3段ワゴン キャスター付 耐荷重22.5kg
SIS¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷片手移動&持ち運び楽々!両側に取手が付いた三段カート。使い勝手の良いマルチワゴンです。キッチンだけでなくリビングや子供部屋、ランドリールームなど様々な場所で活躍します。移動に便利な360度回転キャスター付き。4個中2個のキャスターにストッパーが付いています。製品自体が軽量設計で両側に取手がついているからキャスターで移動が難しい場所も持ち運びが楽です。1つのカゴの耐荷重が7.5kgの丈夫なスチール性だから、重たいものも安心して収納できます。カゴの底は全てメッシュ構造になっているので通気性が抜群です。落ち着いた色味なので、どんな場所にもなじみます。材質スチール質量(kg)2.5耐荷重(kg)1段あたり7.5、3段合計22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×30×77(キャスター含む)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38.4×28×6.8、中段:39×29×6.8、下段:40×30.2×6.8内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38×27×6.5、中段:38.6×28×6.5、下段:39.6×29×6.5
業務用電子レンジ 23L
YAMAZEN(山善)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分
浄水器カートリッジ
メイスイ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷種類I形交換目安12か月以内耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2ろ過流量5L/分使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
MK 注ぎ口洗いセット
まめいた¥599税込¥6591セット当日出荷やかん・急須・調味料入れの注ぎ口洗いのブラシ。用途によって使い分けができる便利なブラシセットです。大・中・小の3点セット。材質ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス鋼・ポリエチレン色ホワイトセット内容大1本、中1本、小1本質量(g)大/約12、中/約11、小/約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/約25×25×235、中/約15×15×220、小/約18×6×74
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
メタルミニワゴン
アイリスオーヤマ¥8,698税込¥9,5681台当日出荷メラミン棚板を使用したクロムメッキ仕上げのワゴンです。天板はメラミン樹脂のため、耐熱・耐水性に優れキズがつきにくくなっています。移動やタオル掛けに便利なハンガーバーは、天板よりも低い位置に取り付けられるので、作業時にも邪魔になりません。物が落ちにくいトレー型棚板2枚付きです。移動に便利なキャスター付きです。間口(mm)350奥行(mm)600高さ(mm)835耐荷重(kg)100(静止時・走行時)、【天板】50、【ハンガーバー】10材質天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン樹脂、固定部品/ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×835耐熱温度(℃)約100(メラミン棚板)ポール径(Φmm)約19棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)294×544耐荷重(棚1段あたり)(kg)75
ハンドブラシ(丸)
Vikan(ヴァイカン)¥4,188税込¥4,6071個当日出荷エルゴノミックデザインのハンドブラシです。 握りやすい形状のため、長時間の仕様でも疲れにくいブラシです。材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)240タイプハード外形寸法(mm)90(W1)×70(W2)×95H毛丈(mm)45耐熱温度(℃)121線径(mm)0.5毛幅(mm)Φ130
18-8 フライヤー用丸網カゴ(PGS-09 20L用)
SUGICO(スギコ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125寸法A(mm)280Φ寸法D(mm)125寸法B(mm)330寸法C(mm)110
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
象印マホービン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。用途PUBLISH_ERROR_FIELD=トラスコ品番121-7957材質容器:ガラスまほうびん幅(mm)200色ブラック高さ(mm)435奥行(mm)230容量(L)2.5エコマーク認定認定保温効力(℃)78以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
スコッチ・ブライト ボトル&グラスブラシ
3M¥439税込¥4831本当日出荷プラスチックボトルや深めのグラス、哺乳瓶(ガラス製のみ)などの洗浄に使えます。 汚れをしっかり落とします。 握りやすく濡れても滑りにくいハンドルです。 抗菌加工ブラシ仕様です。トラスコ品番368-4050材質ハンドル:ポリプロピレン、TPE、ブラシ:ナイロン、ポリプロピレン(抗菌加工)長さ(mm)300、毛:25形状ブラシ厚さ(mm)55色白/緑縦(mm)300横(mm)55
アクアタップA+
クリタック(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ポンッとはめるだけ!シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(木目)
タイガー魔法瓶¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン色木目調









![皮むきグローブ ムッキー ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12237727-250116-02.jpg)
![トラスト パイプ清掃コーンブラシ ソフト TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29511879-230629-02.jpg)



















![木柄鉄ジャンボ火起し カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29099429-181015-02.jpg)