絞り込み
ブランド
- ホシザキ
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(436)
- マルゼン[厨房機器](345)
- TKG(186)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(146)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(126)
- SUGICO(スギコ)(106)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- cotta(75)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る

小型冷蔵ショーケース
ホシザキ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷置き場所に困らない省スペース設計。 スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。 排水工事が不要な除霜水強制蒸発式電源(単相/V)100庫内温度(℃)2~12
ウォータークーラー
ホシザキ¥159,800税込¥175,7801台欠品中冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。仕様冷水のみ質量(kg)18消費電力(W)151/155容量(kVA)0.39(3.9A)電源(単相/V)100温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12冷却器外周クーリングコイル巻付
小形冷蔵ショーケース
ホシザキ¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷スリムなボディでワイドな収納力を実現。スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる用途後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。電源(V)単相100冷却能力(℃)2~12
製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥269,800~税込¥296,780~1個当日出荷から6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
業務用冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥499,800~税込¥549,780~1個6日以内出荷から31日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
製氷機(キューブアイス)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100
コールドウォーターディスペンサー
ホシザキ¥239,800~税込¥263,780~1台6日以内出荷冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結消費電力(W)225/265容量(kVA)0.52(5.2A)電源(単相/V)100冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
小型食器洗浄機
ホシザキ¥329,800税込¥362,7801個6日以内出荷小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分質量(kg)22消費電力(W)130/170電源単相100Vタンク容量(L)4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500給水温度(℃)約50~70以上洗浄方式上下回転ノズル噴射式
テーブル形冷凍庫
ホシザキ¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)-23~-7
業務用縦型冷凍庫
ホシザキ¥389,800~税込¥428,780~1台6日以内出荷ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
ウォータークーラー
ホシザキ¥189,800税込¥208,7801台欠品中温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。仕様温水・冷水切替質量(kg)18電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0電源(単相/V)100冷却器外周クーリングコイル巻付
チップアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800~税込¥692,780~1個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ電源(V)単相100
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー用途小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)20外形寸法(mm)180×545×630電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)150/160貯氷量(kg)3製氷能力約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
アイスディスペンサー
ホシザキ¥799,800税込¥879,7801個6日以内出荷お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー用途クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ質量(kg)41外形寸法(mm)430×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)250/295貯氷量(kg)10製氷能力約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
ブラストチラー&フリーザー
ホシザキ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個6日以内出荷食材の粗熱取り、凍結用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る電源(V)三相200冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
リーチイン冷蔵ショーケース
ホシザキ¥539,800~税込¥593,780~1個6日以内出荷食材の陳列用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)207/207冷却能力(℃)0~10
業務用テーブル型冷蔵庫
ホシザキ¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)89外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)138/138棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
業務用テーブル型冷凍庫
ホシザキ¥479,800税込¥527,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)93外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)231/231棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
業務用テーブル型冷凍冷蔵庫
ホシザキ¥489,800税込¥538,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)95外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)192/192棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
冷凍庫(自然冷媒)
ホシザキ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。高さ(mm)1910電源(V)三相200冷却能力(℃)冷凍-25~-7
製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。質量(kg)105外形寸法(mm)700×670×1590電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
フレークアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥769,800~税込¥846,780~1個6日以内出荷不定形の小さな粒状の氷用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)370/430製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
フレークアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥1,298,000税込¥1,427,8001個6日以内出荷不定形の小さな粒状の氷用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)815/960貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
チップアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥689,800~税込¥758,780~1個6日以内出荷粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。電源(V)単相100
チップアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥1,398,000税込¥1,537,8001個6日以内出荷粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)865/1035貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
全自動製氷機(キューブアイスタイプ)
ホシザキ¥699,800税込¥769,7801台9日以内出荷ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。用途お冷や、ドリンクに。付属品スコップ仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58トラスコ品番246-0875材質ステンレス鋼板高さ(mm)800奥行(mm)525間口(mm)630消費電力(W)(50/60Hz)260/285貯氷量(kg)27標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
全自動製氷機
ホシザキ¥769,800税込¥846,7801台9日以内出荷ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。用途お冷や品物の冷却に。付属品スコップ仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)トラスコ品番246-0851材質ステンレス鋼板高さ(mm)800タイプ空冷仕様奥行(mm)525間口(mm)630電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)310/330貯氷量(kg)27標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
テーブル型小型冷蔵ショーケース
ホシザキ¥159,800~税込¥175,780~1個6日以内出荷作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)45冷却能力(℃)2~12
冷凍庫(自然冷媒)
ホシザキ¥429,800~税込¥472,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥449,800~税込¥494,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-23~-7
冷凍冷蔵庫(自然冷媒)
ホシザキ¥459,800~税込¥505,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100外形寸法H(mm)1910棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-3~12
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装カラー鋼板)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
ディープフリーザー
ホシザキ¥329,800~税込¥362,780~1個6日以内出荷-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます電源(V)単相100冷却能力(℃)-60~-50調整可能
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12
冷蔵庫(自然冷媒)
ホシザキ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥369,800~税込¥406,780~1個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7