夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

3,911件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラストH付パイプブラシΦ20×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ20×500

    TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)20×150
  • 使い捨て焼き網丸平 トータルフーズシステム

    使い捨て焼き網丸平

    トータルフーズシステム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(200枚×2箱)
    3日以内出荷
    低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。 焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
    形状タイプ平型タイプ
  • 初雪 アイスロボⅢ 中部コーポレーション

    初雪 アイスロボⅢ

    中部コーポレーション(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
    用途小型かき氷機材質外装:PP樹脂等質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
  • 陶器製火消し壺 エムテートリマツ

    陶器製火消し壺

    エムテートリマツ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質陶器
  • フルベジ 白髪ネギカッター 下村工業

    フルベジ 白髪ネギカッター

    下村工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!
    材質本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼寸法(mm)138×45×22質量(g)41
  • クリンスイMP02-4用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイMP02-4用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
    材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
  • スリムストッカー 隠しキャスター付き be worth style(ビーワーススタイル)

    スリムストッカー 隠しキャスター付き

    be worth style(ビーワーススタイル)
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。 サイド面はほこりや虫が入りにくい壁構造。 引出しは抜け落ち防止ストッパー付き。 本体後部にはコロコロ(簡易キャスター)が付いて、本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動も楽々。 キッチンワゴン、ランドリーワゴンとしても最適。
    用途ポリプロピレンストッカー、リセ スリムストッカー、すき間収納、すきま収納、キッチンラック、キッチンストッカー、小物整理として。材質ポリプロピレン幅(mm)180奥行(mm)400キャスターあり
  • エコストア ランドリーリキッド ユーカリ EBM(江部松商事)

    エコストア ランドリーリキッド ユーカリ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤
    用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料液性弱アルカリ性使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
  • サクラメン ミトンタイプ手袋 サクラメン

    サクラメン ミトンタイプ手袋

    サクラメン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    5本指タイプと違い着脱が簡単にできます。
    材質ポリエチレン、内エンボス厚さ(μm)35全長(cm)27中指長(cm)13手のひらまわり(cm)約26EBM品番5208910
  • マジミックス用 ボール エフ・エム・アイ

    マジミックス用 ボール

    エフ・エム・アイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 小型浄水器 ウォーターボール TORAY(東レ)

    小型浄水器 ウォーターボール

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
    幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)ろ過材の種類活性炭
  • ディスペンサーブラシ Carlisle(カーライル)

    ディスペンサーブラシ

    Carlisle(カーライル)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に
    用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
  • 水切ドライヤーヘッド 高砂

    水切ドライヤーヘッド

    高砂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
    材質ネオプレンゴム寸法(mm)400×55×12ブルー対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
  • トラスト チョップボードカラーブラシ TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラスト チョップボードカラーブラシ

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    まな板や調理器具の洗浄に最適です。
    全長(mm)150毛丈(mm)25材質(ブラシ部)PET毛
  • ヴァイカン パッド Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン パッド

    Vikan(ヴァイカン)
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    当日出荷
    パッドホルダーに装着して使用するパッドです。
    材質ポリエステル質量(kg)0.02幅W×全長(mm)245×125
  • プレートラック 弁慶(本間冬治工業)

    プレートラック

    弁慶(本間冬治工業)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.72外形寸法(mm)500×500×H115有効深さ(mm)85
  • 電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 オーム電機

    電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応

    オーム電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
    付属品専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)(約)幅265×高さ380×奥行338電源(V)AC100、DC12消費電力(W)40コード長さ(m)ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8本体質量(kg)約4.7(※ACアダプター含まず)冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式保冷温度目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。保温温度目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。庫内寸法(mm)(約)幅203×高さ317×奥行205庫内容量(L)約13
  • 防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ)   RB-55S2 リンナイ

    防熱板(側壁用・壁ビス止めタイプ) RB-55S2

    リンナイ
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】。※防熱板本体は熱により変色する場合があります。※コンロとコンロ側壁との間の寸法を測定して2cm以下の場合はこの器具は設置できません。ビルトインコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、一度お買い上げの販売店までご相談ください。また、テーブルコンロをお使いで寸法が2cm以下の場合は、テーブルコンロ用側壁防熱板が代わりにお使いいただけます。◇テーブルコンロ(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SM2。◇テーブルコンロ(ガラストップ用)。 側壁防熱板:型番:RB-T40SG2
  • トラストH付パイプブラシΦ65×500 TRUST(トラスト)[厨房用品]

    トラストH付パイプブラシΦ65×500

    TRUST(トラスト)[厨房用品]
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。
    材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)500ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ65×160
  • カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    6,500税込7,150
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
    セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
  • クリシャワースイング+ クリタック

    クリシャワースイング+

    クリタック
    859税込945
    1個
    当日出荷
    首振りシャワー最大節水率約20%(※メーカー調べ)。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができます。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
    材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス水温(℃)70以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・外径16~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】外径19mmを超える自在水栓、角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓、海外規格の泡沫水栓(外径22mm・ネジ山ピッチ1.0)、内ネジ式泡沫水栓
  • Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103 Vikan(ヴァイカン)

    Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103

    Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。 あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。 また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。 ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。 ※片手掃きにも便利です。
    材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40毛丈(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120耐熱温度(℃)121
  • 泡沫水栓用つぎて Panasonic(パナソニック)

    泡沫水栓用つぎて

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 使い捨て焼き網丸台 トータルフーズシステム

    使い捨て焼き網丸台

    トータルフーズシステム
    12,980税込14,278
    1セット(200枚×2箱)
    3日以内出荷
    低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。 焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
    形状タイプドーム型タイプ
  • ロングハンドルブラシ スリム Vikan(ヴァイカン)

    ロングハンドルブラシ スリム

    Vikan(ヴァイカン)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    エルゴノミクスに基づいた、自然で使いやすいデザインのロングハンドルブラシ。44mmのコンパクトヘッドで狭いところも簡単清掃が可能です。
    材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル質量(g)220線径(Φmm)0.5
  • 業務用浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    業務用浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
  • MK スリムボトル洗い まめいた

    MK スリムボトル洗い

    まめいた
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ブラシの先端に植毛パーツを使用していますので、力を入れて洗ってもステンレス線が直接ボトルの底に当たらず、傷つけることがありません。握りやすく滑りにくいグリップ。スリムで毛足が短いので、水はねしにくい。先端の強力ブラシでボトルの底すみまでしっかり洗えます。
    材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼ホワイト質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×35×385
  • MK シンク洗い まめいた

    MK シンク洗い

    まめいた
    369税込406
    1個
    当日出荷
    キズつけにくい丈夫な樹脂加工不織布が、水だけでシンク周りの汚れをかきとります。たわしは簡単に着脱でき表裏使えます。握りやすく力を入れやすいグリップ。掛けてそのまま収納、乾燥が早く清潔。グリップ付なので手や爪にやさしい。使用前に必ずシンクを水でしっかり流してください。砂などがあるとキズの原因になります。
    材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×70
  • アクシャル スケール除去剤用中和剤 花王

    アクシャル スケール除去剤用中和剤

    花王
    1,298税込1,428
    1個(1.2kg)
    当日出荷
    アクシャルスケール除去剤でスケール除去を行った後使用する中和剤です。
    容量(kg)1.2
  • スクイージー Vikan(ヴァイカン)

    スクイージー

    Vikan(ヴァイカン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
    用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)700寸法(mm)700×39質量(g)405耐熱温度(℃)121
  • 焼鳥用アミ カンダ[厨房用品]

    焼鳥用アミ

    カンダ[厨房用品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄クロームメッキ形状
  • リンナイ 業務用ガスコンロ リンナイ

    リンナイ 業務用ガスコンロ

    リンナイ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
    質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
  • ロボ・クープ ブリクサー 蓋スクレーパー エフ・エム・アイ

    ロボ・クープ ブリクサー 蓋スクレーパー

    エフ・エム・アイ
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
  • EBM 18-8 グリッド網 EBM(江部松商事)

    EBM 18-8 グリッド網

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-8ステンレス
  • ペットボトルブラシ 小久保工業所

    ペットボトルブラシ

    小久保工業所
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質頭部:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
  • ブリキ ぽッ・かん(L) 用美(ヤマコー)

    ブリキ ぽッ・かん(L)

    用美(ヤマコー)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    お茶の種類に合わせてカラーを選べるやさしい雰囲気の茶筒です。
    材質ブリキ材/和紙寸法(直径Φ×高さH)(mm)(内寸)75×142品名・タイプ酒燗器
  • 18-8クリンプ焼網 エムテートリマツ

    18-8クリンプ焼網

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質18-8ステンレス形状網目(線径)クリンプ網1.2×10mm目
  • 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)

    木製キッチンワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    棚3段タイプの木製キッチン収納ワゴン。 調味料や食器をのせて食卓を広く使える便利アイテム。
    用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)5.5材質(本体)天然木(アミノアルキド樹脂塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×59×77組立時間約20~30分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)550×280(内寸)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中段:550×280×200、下段:550×280×220
  • 木製キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善)

    木製キッチンワゴン キャスター付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    棚2段タイプの木製収納ワゴン。 調味料や食器をのせて食卓を広く使えるお助けグッズ。 キャスター付(ストッパーなし)。
    用途キッチンワゴン、キッチン収納ワゴン、サイドワゴン、キッチンラックとして。質量(kg)3材質(本体)天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)高さ内寸(mm)棚板間:460材質(棚板)プリント紙化粧繊維板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×54×73組立時間約10~20分棚寸法(幅W×奥行D)(mm)240×490
  • 電動ミンサー 福農産業

    電動ミンサー

    福農産業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
    用途肉加工、魚加工、寿司などにコード長さ(m)1.2電圧(V)(50/60Hz)100定格時間(分)15モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械