夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

3,795件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレートラック 弁慶(本間冬治工業)

    プレートラック

    弁慶(本間冬治工業)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.72外形寸法(mm)500×500×H115有効深さ(mm)85
  • ウォータースライダー そうめん流し器 リブプラス

    ウォータースライダー そうめん流し器

    リブプラス
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    角度のあるスライダーを一気に滑りおりてくるそうめんをキャッチ。形を調整できる電池式スライダーそうめん流し器。食卓のスペースに合わせてスライダーの形を調整可能。電池式(単1電池×2本・単2電池×2本使用)なので屋外でも楽しめる。
    材質そうめん流し器・スライダー部・ポンプ部・チューブキャップ/ABS樹脂、チューブ本体/塩化ビニル、チューブクリップ/ステンレス鋼質量(kg)(約)2.25(乾電池除く)寸法(cm)(セット時最大サイズ)165×24.5×43
  • コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    コードレス カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    11,000税込12,100
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
    セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
  • 3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg SIS

    3段ワゴン フック&キャスター付 耐荷重15kg

    SIS
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    アイデアの数だけ使い方部限に広がる!大容量三段ワゴン。シンプルで機能的な使い勝手抜群のマルチワゴンなので、様々な場面で活躍します。4脚中2脚のキャスターにストッパーが付いているので固定して使うことも可能です。頑丈なスチール製で耐荷重約15kg。重たい物でも安心して収納できます。女性でも楽々持てるほど軽い!本体重量わずか2.2kgだから組み立ても楽々できます。カゴの側面に吊り下げ可能なフック付き。ちょっとした小袋を引っ掛けることができます。通気性抜群のメッシュ仕様。5色のカラーで用途や場面によって幅広く使えます。
    材質スチール、PP質量(kg)2.2耐荷重(kg)カゴ:1段あたり5、3段合計15、フック:1個1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×30×74(キャスター含む)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:38×28×6.8、中段:39×29.5×6.8、下段:40.5×30×6.8内寸(幅×奥行×高さ)(cm)上段:37.5×27.5×6.5、中段:38.5×29×6.5、下段:40×29.5×6.5
  • スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニ

    スモークレス焼肉グリル やきまるスリム

    イワタニ
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!
    付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217
  • 車載対応 24L冷温庫 ベルソス

    車載対応 24L冷温庫

    ベルソス
    16,980税込18,678
    1台(24L)
    4日以内出荷
    車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
    用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック容量(L)24消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58温度(℃)推奨環境:20~25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8温度調節範囲(℃)-2~60
  • マルチクイック専用計量 ブラウン

    マルチクイック専用計量

    ブラウン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルチクイック専用計量カップです。内容量600ml。
  • 冷ケースクールガード CooGA 保冷シート ユーザー

    冷ケースクールガード CooGA 保冷シート

    ユーザー
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    ホコリよけ+保冷効果UP 営業時間外の冷凍・冷蔵商品に。冷ケースにかぶせるだけで簡単に節電対策。抗菌フィルム仕様。
    用途冷蔵・冷凍ケース用カバーとして。ショーケースカバー 業務用 店舗 コンビニ スーパー ディスカウントストア 食料品店 食料品 売り場 アイス売り場 冷凍ショーケース アイス用ケース アイスクリームケース 保冷 冷気 冷凍7食品 冷蔵品 営業時間外 節電対策 電気代節約
  • アクアタップネオ+ クリタック

    アクアタップネオ+

    クリタック
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止。効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
  • 超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」 アースウォーカートレーディング

    超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」

    アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)
    35,000税込38,500
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
    用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10
  • パナソニック ミキサー MX-153G用 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ミキサー MX-153G用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    タイプガラスコップTKG品番9-0653-0103
  • 10PRO用 メタルブレード クイジナート

    10PRO用 メタルブレード

    クイジナート(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG)仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO寸法(mm)182×252×H348質量(kg)5.6品番FP-100TXI3容量(L)1.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])1500~1800コード長さ(m)約1.8定格時間(分)10TKG品番9-0643-0302
  • リンナイ 業務用ガスコンロ リンナイ

    リンナイ 業務用ガスコンロ

    リンナイ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
    質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
  • 水切ドライヤーヘッド 高砂

    水切ドライヤーヘッド

    高砂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
    材質ネオプレンゴム寸法(mm)400×55×12ブルー対応HACCP耐熱温度(℃)100アズワン品番2-2285-12
  • 水切ドライヤーヘッド 高砂

    水切ドライヤーヘッド

    高砂
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 天ぷらガードFIT 東洋アルミエコープロダクツ

    天ぷらガードFIT

    東洋アルミエコープロダクツ
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。 上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
    材質アルミニウムはく寸法(mm)345×840
  • ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ Vikan(ヴァイカン)

    ヴァイカン タンクブラシ ハードタイプ

    Vikan(ヴァイカン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    楕円形のタンクブラシ。 ハンドルを付けることで大型のタンクや容器も容易に洗浄できます。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて 有るので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常 に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
    材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル質量(kg)0.47毛丈(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×95
  • ゆで麺器クリーナー 2剤 SARAYA(サラヤ)

    ゆで麺器クリーナー 2剤

    SARAYA(サラヤ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    成分:1剤/有機酸 2剤/水酸化カリウム、カルボン酸塩、界面活性剤1剤と2剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による 有機汚れでできた特有の複合汚れ。 スケールを落とす酸性の1剤と、有機汚れを落とすアルカリ 性の2剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れ を落とすことができます。
    形状液体質量(kg)6タイプ2剤RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0748-0402TKG品番(2017)6-0664-0402
  • キッチンミンサー ナイフ ボニー

    キッチンミンサー ナイフ

    ボニー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
    材質SCM440質量(kg)7アズワン品番65-1227-44TKG品番9-0683-0102TKG品番(2017)6-0604-0202
  • 電動ネギー 部品 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]

    電動ネギー 部品 替刃

    ハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SUS部品名称替刃TKG品番9-0671-0502TKG品番(2017)6-0593-0502
  • 替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通 千葉工業所

    替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通

    千葉工業所
    1,198税込1,318
    1セット(3枚)
    当日出荷
    キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
    材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
  • シンプルカバー クイジナート

    シンプルカバー

    クイジナート(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg
    仕様N7JPG用部品名称シンプルカバーTKG品番9-0643-0217TKG品番(2017)6-0571-0216
  • ホッパー用フタ(ツヤ消し) SUGICO(スギコ)

    ホッパー用フタ(ツヤ消し)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
    厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • パウダーブラシ Vikan(ヴァイカン)

    パウダーブラシ

    Vikan(ヴァイカン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
    材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)290タイプソフト外形寸法(mm)28×280×95H毛丈(mm)60耐熱温度(℃)120線径(mm)0.2
  • 五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用 SUGICO(スギコ)

    五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用

    SUGICO(スギコ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
    材質鋳鉄
  • 七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん 三和金属

    七輪 珪藻土 丸型 旨実しちりん

    三和金属
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
    用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)材質本体:珪藻土、敷台:鉄線質量(kg)4.2直径(Φmm)270高さ(mm)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)口径(Φcm)約19
  • トレビーノ スーパースリム705T プラスワンセット TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパースリム705T プラスワンセット

    TORAY(東レ)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    2019年度新商品「SX705T」にさらにカートリッジが1個付いたお買得品。 本体はスリムで使いやすいベーシックモデル。
  • トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ TORAY(東レ)

    トレビーノ カセッティ シリーズ交換用カートリッジ

    TORAY(東レ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ABS樹脂交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
  • 2電源式ポータブル電子適温ボックス ツインバード

    2電源式ポータブル電子適温ボックス

    ツインバード(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。 20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。 ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。 オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
    付属品棚板×1、AC電源コード×1質量(kg)約8.0(製品のみ)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード冷却方式電子冷却方式保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下庫内容量(L)20
  • シンクブラシ《ハード》 椿本興業

    シンクブラシ《ハード》

    椿本興業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。
    材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレンタイプハード幅W×全長(mm)45×195耐熱温度(℃)120
  • ワインセラー アイリスオーヤマ

    ワインセラー

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
    ブラック電源(V)AC100品名・タイプワインセラー
  • MK スリムボトル洗い まめいた

    MK スリムボトル洗い

    まめいた
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ブラシの先端に植毛パーツを使用していますので、力を入れて洗ってもステンレス線が直接ボトルの底に当たらず、傷つけることがありません。握りやすく滑りにくいグリップ。スリムで毛足が短いので、水はねしにくい。先端の強力ブラシでボトルの底すみまでしっかり洗えます。
    材質ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼ホワイト質量(g)約41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×35×385
  • キッチンの七つ道具 早川工業

    キッチンの七つ道具

    早川工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ケトル・急須・調味料入れなどの注ぎ口の洗浄に最適なアイテムです。
    セット内容醤油差し詰まり:調味料注ぎ口:水筒・マグ注ぎ口:急須注ぎ口:隙間みぞ洗い:排水口洗い:おろし金洗い材質芯線:ステンレス、毛材:ナイロン・豚毛・馬毛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:約120×310×25長さL×直径(mm×Φmm)醤油差し詰まり:約100×1、調味料注ぎ口:約120×1~5、水筒・マグ注ぎ口:約150×2~10、急須注ぎ口:約160×10、隙間みぞ洗い:約200×15、排水口洗い:約210×25、おろし金洗い:約140×(毛先)15×5質量(g/袋)約40
  • エコストア ランドリーリキッド ユーカリ EBM(江部松商事)

    エコストア ランドリーリキッド ユーカリ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(500mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤
    用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料液性弱アルカリ性使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
  • マジミックス用 ボール エフ・エム・アイ

    マジミックス用 ボール

    エフ・エム・アイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • ペットボトルブラシ 小久保工業所

    ペットボトルブラシ

    小久保工業所
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質頭部:ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
  • 小型浄水器 ウォーターボール TORAY(東レ)

    小型浄水器 ウォーターボール

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
    幅(mm)83高さ(mm)74奥行(mm)67本体質量(g)185(満水時)浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)ろ過材の種類活性炭
  • パイプクリーナー Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー

    Vikan(ヴァイカン)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • 電子ジャー用 内ぶた 象印マホービン

    電子ジャー用 内ぶた

    象印マホービン
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    電子ジャー用の専用部品です。
  • ワンドブラシ 高砂

    ワンドブラシ

    高砂
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

厨房機器・設備・調理機械