カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- EBM(江部松商事)(449)
- マルゼン[厨房機器](347)
- TKG(185)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](178)
- キャンブロ(167)
- TRUSCO(158)
- シンコー(154)
- ユニテール(145)
- Carlisle(カーライル)(131)
- タニコー(111)
- SUGICO(スギコ)(105)
- カンダ[厨房用品](88)
- キャニオン(85)
- アズワン(78)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 椿本興業(75)
- 東製作所(74)
- cotta(74)
- 弁慶(本間冬治工業)(71)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

SAコーティング丸盆ラック スタンド式
TKG¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷最大収納数:丸盆14インチ12枚材質鉄ナイロンコーティングタイプスタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×186TKG品番9-0854-1201TKG品番(2017)6-0771-1501
SA18-8フライドポテトバスケット
TKG(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個欠品中形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)210×150×150柄長さ(mm)280メッシュ4TKG品番9-0739-0901TKG品番(2017)6-0656-0901
真鍮チャンネルブラシ (曲)
TKG(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質毛:真鍮全長(mm)230タイプ曲毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)70TKG品番9-0723-0801TKG品番(2017)6-0641-2001
ボニー 電動式NEWキッチンミンサー
ボニー¥75,980税込¥83,5781個当日出荷新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
電動 スーパーおろし丸
千葉工業所(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
10PRO・小型用2mmスライサー
クイジナート¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称2mmスライサーTKG品番9-0643-0313TKG品番(2017)6-0571-0313
広口フィールドチューブ付カバー
クイジナート¥6,998税込¥7,6981個当日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)電源 単相100V 50/60Hz 消費電力 360/380W 回転数 1500/1800回/分 定格時間 25分 容量 3.0L 質量 7.6kg サイズ 212×298×H406 コード長 約1.8m 付属品 A:メタルブレード、 F:プラスティックドゥブレード、 G:1mmスライサー、 H:おろし金、 I:ディスク用ハンドル、 J:プラスティックスパチュラ―、 K:ブレードクリーナー(NXJ2PG)、 Q:クリーニングブラシ(N7JPG)使用用途食材 N7JPG食材の下拵え 玉ねぎ(みじん切り) 0.8kg(生野菜・肉・魚) 牛肉ミンチ 0.7kg キャベツ 0.7kg 大根 1.0kg 小麦粉 0.7kg仕様N7JPG用部品名称広口フィードチューブ付カバーTKG品番9-0643-0204TKG品番(2017)6-0571-0204
ラック樹脂蓋
弁慶(本間冬治工業)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷他社のフルサイズラックにも使用できます。ラックを洗浄機で使用する際、中のグラス類が圧力で飛ばないように防ぎます。材質ポリプロピレン寸法(mm)500×500
グラスラック 36仕切
弁慶(本間冬治工業)¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷材質ポリプロピレン適合サイズ(Φmm)(グラス)73~63仕切内寸法(mm)(角もの)72×72、(丸もの)73×73
カップラック
弁慶(本間冬治工業)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。 ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。 数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。 どのような食器にも適合します。組み立て式ですので、グラスに合わせてオーダーメードか可能です。材質ポリプロピレン
ステンレスホッパー
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
トレビーノ ポット型浄水器 PT302F
TORAY(東レ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能材質(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレンタイプトリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ容量(L)(浄水部)1.2本体質量(g)570(満水時:1675)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×103×282浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭適用可能カートリッジPTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)![舟型シンク1500×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177911-120803-02.jpg)
舟型シンク1500×600×800(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品水切りホース仕様オーバーフローなし排水トラップ:大型(180mm)ゴミカゴ付完成品トラスコ品番465-5338材質ステンレス(SUS430)質量(kg)36高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)1500槽内寸法(mm)間口1420×奥行460×深さ200寸法(奥行D×高さH)(mm)(バックガード)60×150
水切台(ホース・スノコ板付)
東製作所¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷コボレ止め立ち上がりが20~25mmありますので水分が床にこぼれるのを防ぎます。 天板は排水用勾配がついています。 完成品でお届けします。仕様完成品、排水トラップなし材質SUS430高さ(mm)800奥行(mm)600荷姿完成品ホース長さ(cm)70上板から下板までの高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパンチングワゴン
アズワン¥33,900~税込¥37,290~1個当日出荷天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。寸法(mm)600×400×800高さ(mm)800キャスターΦ50mm、ウレタン製棚間隔(mm)450使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG 耐熱オーブンロングミット 12インチ
TKG¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷耐熱や耐切創性にも優れた高機能オーブンミット!用途高熱を扱う調理現場やアウトドアにプロ仕様の耐火・耐久性能で熱から手をしっかり保護します!TGK品番1-0003-0101材質【外面】ノーメックス生地、ケブラー生地(黄色部)【内面】パイル生地全長(mm)305耐熱温度(℃)約300
ASSO 三ツ星スポンジ ボトル冷水筒洗い
ワイズ¥359税込¥3951個8日以内出荷材質柄部/ABS樹脂、スポンジ部/ポリウレタンフォーム質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×4×30.5
コンドル 排水口ブラシ
CONDOR(山崎産業)¥999税込¥1,0991本5日以内出荷先端カーブで奥の汚れまで届きます。用途飲食チェーンや食品工場等に材質柄:PP、毛:PVC幅(mm)23高さ(mm)367質量(g)67奥行(mm)54
フードウォーマー
SURE(石崎電機製作所)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷丸めて収納できるマットタイプのウォーマーです。設定温度は低温/中温/高温の3段切り替え。1/1ホテルパン対応サイズです。チャイルドロック機能。自動オフ機能(無操作3時間経過で作動)。サーマルプロテクター搭載材質本体:プラチナシリコーン、ヒーター:シリコンコードヒーター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約1.55(電源コード除く)機能自動オフ機能:無操作で3時間、温度維持モード:±10℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×380×20表面温度(℃)【マット】低温(約40/中温(約60/高温(約80)ロック機能電源ボタン長押し3秒(ロック/解除)
ハイメッシュクリーナー(耐アルカリ)
ユニテール¥729税込¥8021個4日以内出荷次亜塩素酸ナトリウムなどの除菌漂白剤が使用可能な水切れの良い耐久性に優れたクリーナーです。材質PBT・ウレタンスポンジ質量(g)25硬さミディアム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×80×35
ショートハンドブラシ
ユニテール¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。材質PBT質量(g)205線径(Φmm)0.5毛丈(mm)35耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)255×70毛のかたさハード
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー
ジェーシーエム¥439,800税込¥483,7801台(143L)3日以内出荷ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ。インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829間口(mm)1050電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
冷凍庫
シャープ¥62,980税込¥69,2781台7日以内出荷まとめ買いの冷凍食品もたっぷり保存。買物かご約6.1個分※収納(33L/個)の大容量ストッカー家計にやさしい省エネ設計。2021年省エネ基準達成率106%の省エネ設計旬のおいしさもしっかり冷凍、急速冷凍。食品を急いで冷凍したい時に役立つ急速冷凍機能を搭載。旬の味も長持ちします。使用状況に合わせて使える、8段階の温度調節機能。8段階温度調節機能で食品の種類や保存量に合わせて上手に冷凍保存ができます。食品が少ない時、冷えすぎる時は目盛:1~2(約-14~-18℃)、通常時は目盛:3~5(約-19~-23℃)、食品が多い時や食品を長期間保存する時は目盛:6~8(約-24~-28℃)※に。操作パネルは前面にあり、楽に操作ができます。冷凍能力はJIS最高水準のフォースターです。小物類が整理しやすいバスケットつき。庫内の整理がしやすく、小物が埋もれて迷子になることなくサッと取り出せて便利です暗い場所でも庫内が見やすいLED庫内灯。フタを開けると自動で庫内灯が点灯するので、暗い場所でも食品を確認しやすく便利です。仕様急速冷凍、LED庫内灯、バスケット(1個)、キャスター付き、前面操作パネル、霜取り方式(手動)・排水栓付き、霜取りヘラ(1個)質量(kg)33色ホワイト系外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)926×560×855扉開閉方式上開き式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機55/55ドア1ドア取付スペース(壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース)左側:20mm以上 / 右側:60mm以上年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)300グリーン購入法適合定格内容積(L)202必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×620×1420
スマートクッキングバーナー
TTS¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。材質本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂寸法(mm)10.2×5.3×18
エッグパン ノンスティック加工 丸穴15個
MTI(エムテーアイ)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷食材がくっつきにくいノンスティック加工。材質アルミ(コーティング:ダイキンノンスティック)寸法(mm)530×325穴数15耐熱温度(℃)290~310穴径(mm)内径80×底径60×深さ13
ベイカリーソフトブラシ レッド1009-RD
東和ポリエイト¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷柔らかい毛先でパンや焼き菓子の表面を傷つけずに清掃できます。軽量で使いやすい。材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】320×70×50
ライスパックZ40-15Dプロ用
cotta¥1,598税込¥1,7581枚(10枚)3日以内出荷炊飯米から出た水蒸気を素早く吸収し逆流を防ぎます ご飯のべとつき・ふやけを防ぎ、おいしさを長時間保ちます。 ご飯のはく離性が抜群です。 コンテナーの洗浄が簡単です 袋の強度があります。 ライスパックだけで移し替えができます。材質吸水紙/PE/フショクフ寸法(mm)410×340×500
収納ラック コネクトラック ミニ
不動技研¥2,498税込¥2,7481台当日出荷シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。安定性が良い木製天板付きです。リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。移動に便利なキャスター付。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいポリプロピレン製です。工具不要、簡単組み立て式です。用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納にトラスコ品番528-0997材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)色ホワイト段数4耐荷重(kg)8外寸法・高さ(mm)944RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)227外寸法・間口(mm)345
冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ブラック
山崎実業¥2,700税込¥2,9701個13日以内出荷レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼色ブラック質量(g)550容量(L)2.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×17(蛇口・バルブ含む)
業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W
YAMAZEN(山善)¥136,980税込¥150,6781台欠品中1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19色シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900定格周波数(Hz)50/60設定方式加熱終了時(ブザー):鳴り方、音量、消音等の設定が可能電源コード(m)約1.5機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間本体:1年間、マグネトロンのみ:2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階時間設定加熱:最大60分























![舟型シンク1500×600×800(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41177911-120803-02.jpg)