カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- EBM(江部松商事)(417)
- TKG(182)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](170)
- キャンブロ(164)
- Carlisle(カーライル)(120)
- SUGICO(スギコ)(97)
- カンダ[厨房用品](84)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 弁慶(本間冬治工業)(70)
- ユニテール(68)
- クイジナート(65)
- パール金属(60)
- エフ・エム・アイ(55)
- TORAY(東レ)(48)
- エムテートリマツ(46)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(45)
- アルファ・ローヤル(43)
- バーテック(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フードパン用カムカート
キャンブロ¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
コンテナーラックカート9段用 ビニールカバー
TKG¥12,980税込¥14,2781個当日出荷長時間の保管や移動用などに御使用ください。SAZ型コンテナーラックカート9段専用です。材質塩化ビニールサイズZ型9段用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×730×1390TKG品番9-1222-0201TKG品番(2017)6-1100-0201
TKGワイヤーシェルフセット
TKG¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)材質鉄クロームメッキ
カムシェルビング用IDタグ
キャンブロ¥539税込¥5931個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビング オプションパーツ。トラバースに簡単にはまるので、保管品の見分けが容易にでき、整理整頓に役立ちます。寸法(幅W×奥行D)(mm)76.2×25.4TKG品番9-1190-0501TKG品番(2017)6-1061-0501
460ベンチ型 カムシェルビングセット 5段
キャンブロ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。奥行(mm)460段数5耐冷温度(℃)-38
460ベンチ型 カムシェルビングセット 4段
キャンブロ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷キャンブロ カムシェルビングは、斬新なシェルビングシステムで、効果的な保存管理に役立ちます。冷蔵室や冷凍室など湿気の多い場所でも使用でき、それぞれのパーツはポリプロピレンの皮膜が施してあり、洗浄が簡単にできとても衛生的です。(耐冷温度:-38℃)。組み立ては簡単!トラバースは滑らせてダブテイルにはめます。調節も簡単!シェルフはユニットを取り外さずに100mm単位で調節できるようになっています。奥行(mm)460段数4耐冷温度(℃)-38
プラ柄パンブラシ(馬毛)
サーモハウザー¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷材質プラ柄 馬毛全長×幅W(mm)300×80TKG品番9-1129-2601TKG品番(2017)6-1002-1801
SA鉄天板・食パン収納トンボラック 26枚差
TKG¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:880×323フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)。シルバーコーティング仕上。フレームは、一段おきに取り外しができますので、 背の高い食パン型も楽に収納できます。材質鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×550×1600TKG品番9-1034-0301TKG品番(2017)6-0910-0301
TKG ステン シートパントローリー
TKG¥53,980~税込¥59,378~1個翌々日出荷TKG シートパントローリー「組み立て済み」キャスター:Φ125×4自在(ナイロン車輪)ストッパー付棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)積載荷重:70kg
家庭用 焼き鳥焼き器 NEWやきとり屋台
三ッ谷電機(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷食卓に置いても邪魔にならない省スペースで便利。 収納場所にも困りません。 焼き加減調整用レバー付で、お好みの焼き加減にできます。高さ(mm)105材質(本体)フェーノール樹脂、鉄消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D)(mm)225×145定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×145×105TKG品番9-1019-0701TKG品番(2017)6-0898-1201
盛栄堂 たこ焼き角型
及源鋳造(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷材質鉄鋳物質量(kg)2.27寸法(幅W×奥行D)(mm)210×210穴数16穴径(mm)42底寸法(mm)153×153TKG品番9-1000-0901TKG品番(2017)6-0879-0901
関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛
下野金属株式会社¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から14日以内出荷材質18-0ステンレス型式5枚掛質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×350×180穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
関西式たこ焼き器(28穴) 4枚掛
下野金属株式会社¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷材質18-0ステンレス型式4枚掛質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×350×180穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23
関西式たこ焼き器(15穴) 3枚掛
下野金属株式会社(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷型式:2枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.20kg 都市ガス 3、950kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:3枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.29kg 都市ガス 5、920kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:4枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.39kg 都市ガス 7、900kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm型式:5枚掛ガス消費量(1時間当たり): LPガス 0.49kg 都市ガス 9、870kcalガス接続口:LPガス Φ9.5mm 都市ガス Φ9.5mm(Φ38・深さ21)材質18-0ステンレス型式3枚掛質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×260×180穴数15
TKG18-8ピザ用オーブン スチール ブラシ
UK(三宝)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷全長(mm)1750頭部寸法(mm)60×164×70TKG品番9-0963-0101TKG品番(2017)6-0851-0101
初雪 電動式クラッシュ&スライサー
中部コーポレーション¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg材質外装:ABS樹脂等質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429TKG品番7-0889-0201TKG品番(2017)6-0842-0201
ウエストマーク アイスクラッシャー
WESTMARK(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷全長(mm)170TKG品番9-0951-1401TKG品番(2017)6-0840-1401
ドリンクディスペンサー
キャンブロ¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
SA18-8トレー収納ラック
TKG¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷トレー収納有効内寸法:75最大収納数:キヤンブロ丸型 ノンスリップトレー 1400CT8枚 サービストレー14インチ8枚 サービストレー16インチ8枚 18-0丸盆14インチ15枚高さ(mm)(手前)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×210TKG品番9-0854-1101TKG品番(2017)6-0771-1401
木製トレースタンド
タカハシ産業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷トレースタンドトレースタンドはコーヒーショップ、ファミリーレストランに見られるアメリカンスタイルのトレーサービスに使用されます。二人前以上の料理を大きめなトレーで客席まで運び、テーブルサイドにトレースタンドを置き、その上にトレーをのせて、料理をお客様へだします。トレースタンドを使った、ウェーター、ウェートレスサービスを是非あなたのお店にも取り入れてください。材質チューリップウッド質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×750TKG品番9-0853-1001TKG品番(2017)6-0766-0701
ケヤキ目徳利袴(溜)
TKG¥629税込¥6921個翌々日出荷ABS樹脂・ウレタン塗装(耐熱75℃)材質ABS質量(g)70内径(Φmm)71品名・タイプ酒燗器TKG品番9-0839-0801TKG品番(2017)6-0757-0901
ニッセイ 遠赤外線温蔵庫
アンナカ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷遠赤外線温蔵庫遠赤効果でお料理の乾燥を抑え、芯からやさしく保温。遠赤外線パネルヒーター採用で温度ムラを少なくしました。ガラス扉なので収納状態が一目でわかります。庫内温度が50℃~90℃までお料理に合わせて自由に調節が できます。棚板の位置が自由に移動ができるので大変便利です。仕様3段固定キャスター材質鉄質量(kg)15容量(L)39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×390×533TKG品番9-0844-1001TKG品番(2017)6-0750-1001
ニッセイ 弁当温蔵庫
アンナカ¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。 標準弁当箱 175×120×H45です。材質鉄電源(V)100 50/60Hz安全装置マイクロテンプ(10A 113℃)温度制御固定サーモスタット
象印 温泉たまご&スープクックジャー
象印マホービン¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m材質本体ステンレス質量(kg)6.5容量(L)6消費電力(W)(定格)980、(保温安定時平均)152電源単相100V専用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべTKG品番7-0767-0701TKG品番(2017)6-0729-0701
KINGO 湯煎式電気スープジャー
TKG(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」材質ステンレススチール電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.6温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
アダプターバー No.1 ST・PC・陶器
TKG¥729税込¥8021個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/2・1/3用寸法(縦×横)(mm)334×27TKG品番9-0819-0201TKG品番(2017)6-0731-0201
バーメイドローサド洗剤(5l)
エフ・アイ・ティー¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷ローサド洗剤は、グラスやせとものの曇りを取り、 乾きが早く、汚点を残しません。高級アルコール洗剤で泡立ちが少なく、すすぎが早く、 作業効率が非常に良い。質量(kg)5容量(L)5TKG品番9-0787-1201TKG品番(2017)6-0703-1201
水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-T
スパルボーイ¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。材質本体プラスチック直径(Φmm)190全幅W×全高(mm)390×320TKG品番9-0787-0801TKG品番(2017)6-0703-0801
回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ
マティーニ¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
SA18-8パイプ柄 焼網ホルダー
TKG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ全長(mm)255TKG品番9-0777-1701TKG品番(2017)6-0689-1901
脱着式ジャンボ火起し(鋳物目皿付)
砺波商店¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷鋼板耐熱塗装仕上。木柄は、差込式でさらに安全ピン付。木柄が取り外し出来て、火起し中に木柄が焦げたりしません。材質本体:鉄板、目皿:鋳物柄長さ(mm)300
IHクッキングヒーター・カバー
高木金属工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷材質 :結晶化ガラス耐熱温度:700℃付属品 :PP製ヘラ。敷くだけでIHトッププレートの汚れ・焦げつきを防ぎます。IHトッププレートのお手入れを軽減します。材質結品化ガラスポリプロピレン質量(kg)0.295寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×3TKG品番9-0727-0601TKG品番(2017)6-0644-0901
ワイヤーチャンネルブラシ (曲)
TKG¥999税込¥1,0991個当日出荷全長(mm)230タイプ曲毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)70TKG品番9-0723-1001TKG品番(2017)6-0641-2201