カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- EBM(江部松商事)(417)
- TKG(182)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](170)
- キャンブロ(164)
- Carlisle(カーライル)(120)
- SUGICO(スギコ)(97)
- カンダ[厨房用品](84)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 弁慶(本間冬治工業)(70)
- ユニテール(68)
- クイジナート(65)
- パール金属(60)
- エフ・エム・アイ(55)
- TORAY(東レ)(48)
- エムテートリマツ(46)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(45)
- アルファ・ローヤル(43)
- バーテック(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88821887-140318-02.jpg)
ガステーブルコンロ親子一口コンロ
マルゼン[厨房機器]¥51,980税込¥57,1781個当日出荷型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
コットングローブ
サーモハウザー¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷耐熱温度:短い時間なら240℃まで材質コットン全長(mm)400耐熱温度(℃)240TKG品番9-0715-1201TKG品番(2017)6-0625-1301
バンガード ファイブフィンガーグローブ
中西製作所¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷耐熱温度:約200℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。材質ノーメックス・コットン耐熱温度(℃)200
バンガード オーブンパピットミット
中西製作所¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。材質ノーメックス・コットン耐熱温度(℃)230
18-8ステンレスジャー
神子島製作所(桃印)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷つぎめのない一体式ですから、丸洗いOKです。断熱材を使用していますので、保冷効果もバツグンです。仕様 KJ-400 KJ-600保温米飯量 約4L(2升用) 約6L(3升用)実 容 量 9.5L 14L保温 効力 75℃以上 77℃以上
ハンディーきゅうりカッター 6分割
平野製作所¥23,980税込¥26,3781個当日出荷タイプ6分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0501TKG品番(2017)6-0606-0801
ソーセージ用口金セット(絞り袋付き) ウィンナー用
田中糧機製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品絞り袋材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工全長(mm)100タイプウィンナー用内径(Φmm)10TKG品番9-0683-1101TKG品番(2017)6-0604-1301
ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口
ボニー¥8,298税込¥8,9621個翌々日出荷材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)24TKG品番9-0683-0401TKG品番(2017)6-0604-0501
ボニー ウインナーメーカーセット
ボニー¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)材質アルミ
リッタースライサー専用 研磨器
千葉工業所(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
リッタースライサー ソリダ4
千葉工業所¥61,980税込¥68,1781個当日出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250TKG品番9-0681-0101TKG品番(2017)6-0602-0501
手動つまきり君 部品:クシ刃 1.0mm (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SUS ABS刃形クシ刃1.0mmTKG品番9-0676-0503TKG品番(2017)6-0598-0503
電動つま一番
平野製作所¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。付属品クシ刃1mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220TKG品番9-0676-0401TKG品番(2017)6-0598-0401
電動万能おろし機 Super nob
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
電動シラガ (芯ありタイプ)
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×375TKG品番9-0670-0501TKG品番(2017)6-0592-0501
電動ネギ平
千葉工業所¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
電動ネギ丸120
千葉工業所¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
電動キャベツスライサー 部品 替刃
中部コーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷材質刃物用SUS部品名称替刃TKG品番9-0662-0602TKG品番(2017)6-0586-0602![スライスボーイMSC-90用 おろし円盤 ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814223-140213-02.jpg)
スライスボーイMSC-90用 おろし円盤
ハッピージャパン[厨房用品]¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質樹脂種類おろし円盤TKG品番9-0661-0212TKG品番(2017)6-0585-0212
ミニスライサー
中部コーポレーション¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60定格時間連続
小・10PRO用グレイティングディスク
クイジナート(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様10PRO専用部品名称グレイティングディスク(おろし金)TKG品番9-0643-0309TKG品番(2017)6-0571-0309
10PRO用小プッシャー
クイジナート(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷仕様10PRO専用部品名称小プッシャーTKG品番9-0643-0306TKG品番(2017)6-0571-0306
クイジナート(中型)用 ファインシュレッ ダー
クイジナート¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷型 式:DLC-7J2G(中型)仕様中型専用部品名称シュレッダー(ファインシュレッダー)TKG品番9-0643-0213TKG品番(2017)6-0571-0213
10PRO・中型用スパチュラ DLC-650
クイジナート¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様10PRO専用部品名称プラスティックスパチュラー(へら)TKG品番9-0643-0211TKG品番(2017)6-0571-0211
ドゥブレード N7JPG、JPS、JSS用
クイジナート¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷型式 DLC-N7JPG(中型)他仕様N7JPG・JPS・JSS用部品名称ドゥブレードTKG品番9-0643-0207TKG品番(2017)6-0571-0207
シュレッダー (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称ミディアムシュレッダーTKG品番9-0643-0115TKG品番(2017)6-0571-0115
ドゥブレード (X・NXJ・NXJ2用)
クイジナート¥3,888税込¥4,2771個翌々日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様X・NXJ・NXJ2用部品名称ドゥブレードTKG品番9-0643-0107TKG品番(2017)6-0571-0107
小プッシャー (NXJ・NXJ2用)
クイジナート¥2,198税込¥2,4181個当日出荷型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他仕様NXJ・NXJ2用部品名称小プッシャー(白いプラスチック)TKG品番9-0643-0106TKG品番(2017)6-0571-0106
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ
クイジナート¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
電気蒸し器
エイシン電機¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
アトラス プレミアムカラーパスタマシーン
アトラス¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から12日以内出荷ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145切断幅(mm)1.5、6.5
スライド式 麺切台
福井工作所¥87,980税込¥96,7781個翌々日出荷スライド台:910×275めん切包丁:刃渡り270(ステンレス鋼)台材質:スプルス材(ラバー張)。ステンレス切刃ですから使いやすく寿命が長く経済的。ラバー張ですので、清潔、刃のあたりも滑らかです。材質組枠:木製 ゴム板:天然ゴム ゴム板押さえ金:SS材(メッキ) 丸ビス:SUS304 SUS軸:SUS304 SUS軸固定金具:アルミ 柄:SS材(メッキ) 包丁刃:SUS440C バネ:SUS430質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×425×157TKG品番9-0398-0501TKG品番(2017)6-0360-0501
18-8業務用 殺菌灯付庖丁差
平野製作所¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から翌々日出荷電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。材質ステンレス
フードパン用カムキャリアー
キャンブロ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷食品運搬のあらゆる必要性にお応えするのがこのカムキャリアーです。熱い断熱材と、空気を逃がさない止め金で、何時間も保温します。たいへん頑丈な構造です。埋め込み式プレートにより、ステンレススチールが引き出されてしまうこともありません。ハンドルが取れ落ちたりせず、インターロックの役割を果たして運搬、収納中の荷崩れを防ぎます。質量(kg)16外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×635×635容積(m3)0.2014内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×533×490収納枚数(枚)深さ65mm/(フルサイズ)6、(1/2サイズ)12、(1/3サイズ)18深さ100mm/(フルサイズ)4、(1/2サイズ)8、(1/3サイズ)12深さ150mm/(フルサイズ)3、(1/2サイズ)6、(1/3サイズ)9深さ200mm/(フルサイズ)2、(1/2サイズ)4、(1/3サイズ)-
フードパントローリー シングルコラム
TKG¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷TKGフードパントローリー(ホテルパンラックカート)今や運搬・保管の必需品!「組み立て済み」ガストロノームパンやホテルパン専用のカートです。運搬はもちろん、穴明パンやグリット網といった意外と多いコンベクションオーブンの備品類の保管にも便利です。車輪:Φ125×4自在ストッパー付(ナイロン車輪)材質:ステンレス202(18Cr-3Ni-8Mn)棚板:幅13mm 6段(2段ピッチ)積載荷重:70kgフードパントローリーガストロノームパン・ホテルパン収納枚数1/1×20・25mm 12枚1/1×40・65mm 6枚1/1×100mm 4枚1/1×150mm 3枚1/1×200mm 2枚材質201 S/S耐荷重(kg)70キャスターナイロン自在車×4(ストッパー付)キャスター径(Φmm)125






![ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88821887-140318-02.jpg)



















![スライスボーイMSC-90用 おろし円盤 ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88814223-140213-02.jpg)