カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- EBM(江部松商事)(417)
- TKG(182)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](170)
- キャンブロ(164)
- Carlisle(カーライル)(120)
- SUGICO(スギコ)(97)
- カンダ[厨房用品](84)
- Vikan(ヴァイカン)(76)
- 弁慶(本間冬治工業)(70)
- ユニテール(68)
- クイジナート(65)
- パール金属(60)
- エフ・エム・アイ(55)
- TORAY(東レ)(48)
- エムテートリマツ(46)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(45)
- アルファ・ローヤル(43)
- バーテック(39)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

丸型ランプウォーマーコロン ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプペンダントタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1280カバー寸法(mm)Φ73×H96可動範囲(mm)(全長)約800~1500
丸型ランプウォーマーコロン(フレキシブルタイプ) ハロゲンヒーター付
SUGICO(スギコ)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷調理場・オープンキッチンでも温かさを演出!お店の雰囲気に馴染みやすいベーシックデザインです。お料理を温かく保ち、おいしさを引き立てます。省エネ・超寿命なハロゲンヒーターを採用。少ない電力で赤外線電球と同等の保温力を発揮します。小型店舗にも最適なコンパクト設計。タイプフレキシブルタイプ消費電力(W)83定格電圧(V)単相100、50/60Hz口金E11寸法(Φ×高さH)(mm)カサ:約144×120コード長さ(mm)約1200カバー寸法(mm)Φ126×H165
炊楽ネット
CURORI(旧:イグチ)¥2,298~税込¥2,528~1枚6日以内出荷ポリエステルにシリコン加工を施すことで、ごはんネットの倍の耐久性と使い易さを実現。一度に大量の炊飯を短時間で何度も行う飲食店さんなどにオススメ。材質ポリエステルにシリコン樹脂加工
ハンドバーナー LP用
SUGICO(スギコ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。ガスの種類LP用
天板ラック保温カバー
ノーブランド¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷保温や移動に便利です。適合ラック/アルミ天板ラックSN4735(フレンチサイズ用)【コード:790000060】寸法(mm)内寸×高さ:625×490×H1,700コード245000030
天板ラック保温カバー
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷保温や移動に便利です。適合ラック/エコノミーラック6取・フランス併用タイプ【コード:167001990】寸法(mm)内寸×高さ:645×490×H1,520コード245000020
天板ラック保温カバー
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷保温や移動に便利です。適合ラック/マルチ天板ラック6取ベースタイプ【コード:167001760】寸法(mm)内寸×高さ:570×490×H1,550コード245000010
ENDO アルミ・エコノミーラック 15枚差 6取・フランス併用
ホワイトサム¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷滑り止めストッパー付です。寸法(mm)外寸×高さ:625×470×H1,670寸法使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)、550×400以下の6取サイズピッチ(mm)90間口(mm)408耐荷重(kg)約160キャスター4輪自在Φ100(対角ストッパー付)コード167001990
ENDO 18-8 ステンレス天板ラック
ホワイトサム¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷ステンレス製ですので、衛生面や耐久性に優れています。寸法(mm)外寸×高さ:620×470×H1,750寸法使用可能天板サイズ:600×400(フレンチサイズ)間口(mm)417(20枚差)耐荷重(kg)約200棚間隔(mm)75コード359000010
ENDO アルミ天板ラック
ホワイトサム¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷アルミ天板ラックは、1段おきに天板受を外すことができます。耐荷重(kg)約100キャスターウレタンΦ125(2輪ストッパー付)
ENDO 18-8 天板・食パン兼用ラック6取26枚差
ホワイトサム¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷1段おきに棚が脱着できます。用途に合わせて、天板や食パンケースを収納できます。寸法(mm)外寸×高さ:910×390×H1,585耐荷重(kg)約160キャスターウレタンΦ75(対角2輪ストッパー付)外寸(mm)土台:550×910棚間隔(mm)13段:84、7段:194コード712000010有効幅(mm)848
ENDO 18-8 ステンレス トンボラック片面 6取12枚差
ホワイトサム¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。寸法(mm)外寸×高さ:455×415×H1,670耐荷重(kg)約160外寸(mm)土台:500×530棚間隔(mm)90コード37001580
ENDO 18-8 ステンレス トンボラック両面 6取24枚差
ホワイトサム¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷天板収納トンボラックは両面24枚、片面12枚の天板が 収納できます。棚間は各90mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行えます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利用ください。落下防止の針金ストッパー付。重量物に強く耐久性バツグンのΦ75mmウレタンキャスター使用。寸法(mm)外寸×高さ:850×415×H1,670耐荷重(kg)約160外寸(mm)土台:800×530棚間隔(mm)90コード37001590
洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の異径チーズセットです。材質塩ビ
洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター
SUGICO(スギコ)¥549税込¥6041個8日以内出荷RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の排水アダプターです。材質ABS
キャスター付きワゴンスリム
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷高さ調整可能で収納物にあわせて使用できるキッチンワゴンです。2.5cm間隔調整可能です。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。お客様組み立てとなります。材質本体/スチール(粉体塗装)、キャスター/ポリプロピレン質量(g)3900耐荷重(kg)全体30(1段:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×275×808内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【かご】336×188×88
ランプウォーマー(壁掛) 白球付
SUGICO(スギコ)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ランプの高さを5段階で調節可能用途※壁面取付け用のビス及びアース線は付属しておりません。材質【本体】ステンレス【カサ】アルミ(シルバーメタリック)寸法(mm)485×183×H435電源(V)単相100消費電力(W)250×2スイッチあり電源コード約2m
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用。です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB1
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷コーヒーアーン用です。付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.9耐熱温度(℃)100モデルTL-S
トムリンソン セルフクローズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷飲物用断熱コンテナーに最適です。材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
トムリンソン プラスチック フォーセット
SUGICO(スギコ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
トムリンソン カップトリップ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
トムリンソン スモールサイズ フォーセット
SUGICO(スギコ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付
SUGICO(スギコ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷本体上部にスイッチが有り、手元でON-OFFの作動が出来て非常に便利です。本体(カサ)は、ステンレス(SUS304)製で耐腐食性にすぐれ、手入れが簡単です。185Wの赤外線ランプにより、料理の保温に最適です。取付部から傘先まで全長約 800~約 1,800mmまで伸縮します。材質ステンレス電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)150×240![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)
「フードウォーマーディッシュ(Dish)」
サンコー[日用品]¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン消費電力(W)150電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約1.4本体質量(g)約740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置
ロバートショウ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。用途機器、システムの温度管理
18-8 ノンスティック加工 エッグパン
SUGICO(スギコ)¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷一度に8個の目玉焼きを作ることができます。材質SUS304(ノンスティック加工)外寸(mm)532×325×14直径×高さ(mm)【窪み部】Φ120(底Φ88)×13 (8個)
18-8飲み物入
SUGICO(スギコ)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷便利なフォーセット(蛇口)付です。材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置
ロバートショウ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置
ロバートショウ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48



































![「フードウォーマーディッシュ(Dish)」 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60661715-250908-02.jpg)