絞り込み
ブランド
  • 西精工(2)
  • 大阪魂(2)
  • ツガミ(1)
  • ボサード(1)
  • 八幡ねじ(1)
ねじの呼び
  • 3/4(2)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • U 3/4(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 10
  • 0.4(1,156)
  • 0.45(56山)(1,107)
  • 0.5(4,174)
  • 0.7(36山)(5,224)
  • 0.79(32山)(579)
  • 0.8(4,672)
  • 0.9(28山)(591)
  • 1(5,261)
  • 1.05(24山)(1,319)
  • 1.25(5,066)
  • 1.27(20山)(810)
  • 1.41(18山)(1,473)
  • 1.5(3,817)
  • 1.58(16山)(1,697)
  • 1.75(2,333)
  • 1.81(14山)(576)
  • 2(1,761)
  • 2.11(12山)(674)
  • 2.5(1,153)
  • 3(727)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準インサート(E-サート)ユニファイ並目 ツガミ標準インサート(E-サート)ユニファイ並目ツガミ
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,400税込24,640
1ケース(1800個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンコート AXマルチビスサラ(ALC 大阪魂ステンコート AXマルチビスサラ(ALC大阪魂
6,403税込7,043
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)寸法H(mm)2.8呼び5寸法D(Φmm)9ピッチ(山数/inch)10ビットNoSQ No.2
3カ-W DR SPD=3(16X1.2 大阪魂3カ-W DR SPD=3(16X1.2大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)18ピッチ(mm)10寸法S(mm)20寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)16×1.2
六角ナット UNC(小箱) ボサード六角ナット UNC(小箱)ボサード
9,798税込10,778
1箱(50個)
4日以内出荷
材質ステンレス表面処理生地ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
NCナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 西精工NCナット(鉄/ユニクロ)(小箱)西精工
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5-10材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 西精工NCナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)西精工
18,980税込20,878
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理3価ホワイト

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘