絞り込み
ねじの呼び
- 45mm
- M2(2,228)
- M2.3(699)
- M2.5(1,021)
- M2.6(1,790)
- M3(7,386)
- M3.5(1,545)
- M4(10,834)
- M5(8,589)
- M6(8,689)
- M8(6,996)
- M10(5,555)
- M12(4,785)
- M14(1,517)
- M16(2,972)
- M18(897)
- M20(2,087)
- M22(991)
- M24(1,221)
- M30(707)
- W3/8(691)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(4)
表面処理
- ユニクロ(2)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 若井産業(2)
- 八幡ねじ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥789~税込¥868~1セット(4本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(4本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699税込¥7691セット(8本×5パック)当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
タックロン 45mm 徳用箱
若井産業¥3,715税込¥4,0871箱(500本)4日以内出荷用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥29,660税込¥32,6261ケース(100本)5日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥31,010税込¥34,1111ケース(150本)5日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)