絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • 大喜多(2)
  • オチアイ(1)
  • 磐田電工(1)
ねじの呼び
  • M50
  • 4mm(812)
  • M2(2,281)
  • M2.3(698)
  • M2.5(1,039)
  • M2.6(1,930)
  • M3(7,323)
  • M3.5(1,477)
  • M4(10,425)
  • M5(8,391)
  • M6(8,485)
  • M8(6,897)
  • M10(5,440)
  • M12(4,697)
  • M14(1,526)
  • M16(2,896)
  • M18(914)
  • M20(2,026)
  • M22(974)
  • M24(1,193)
  • M30(695)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(17)
  • S45C(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(9)
  • 2(1)
1.5・2
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • ACP(燐酸塩被膜)(1)
  • クローム(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ニッケル(1)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(5)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・ACP(燐酸塩被膜)・クローム・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂平ワッシャー(三価クロメート白)大阪魂(13件のレビュー)
509税込560
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類平ワッシャー表面処理三価クロメート
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ロックねじ 1種(鉄/生地) 大阪魂ロックねじ 1種(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
サラバネ(イワタ(ケイ JIS 大阪魂サラバネ(イワタ(ケイ JIS大阪魂
5,900税込6,490
1個
翌々日出荷
ロックねじ 2種(鉄/生地) 大阪魂ロックねじ 2種(鉄/生地)大阪魂
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
丸ワッシャーJIS(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/ユニクロ)大阪魂
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱) 磐田電工ウェーブワッシャー(磐田規格)(/生地)(小箱)磐田電工
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
種類ウェーブワッシャー表面処理生地
ストラタイト(SH 大阪魂ストラタイト(SH大阪魂
1,769税込1,946
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15~25頭部高さ(mm)13
SUSパイプボルトW1/4 大阪魂SUSパイプボルトW1/4大阪魂
136,500税込150,150
1袋(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロ パイプボルトW1/4 大阪魂ユニクロ パイプボルトW1/4大阪魂
38,314税込42,145
1袋(500個)
9日以内出荷
DINサラバネ(ケイ 大阪魂DINサラバネ(ケイ大阪魂
1,665税込1,832
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
DINサラバネ(ジュウ 大阪魂DINサラバネ(ジュウ大阪魂
2,072税込2,279
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
2,912税込3,203
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
3カ-W S45C(H)HLB 大阪魂3カ-W S45C(H)HLB大阪魂
13,589税込14,948
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W HLB 大阪魂3カ-W HLB大阪魂
13,034税込14,337
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB(ウスガタ大阪魂
9,676税込10,644
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パ-カRZHLB 大阪魂パ-カRZHLB大阪魂
4,478税込4,926
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLB 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLB大阪魂
8,592税込9,451
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSHLB 大阪魂SUSHLB大阪魂
29,174税込32,091
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
六角ナット(1種(細目熱間切削品(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(細目熱間切削品(鉄/生地)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM50材質鉄(または標準)ねじピッチ2表面処理生地(または標準)
皿バネ(M・IWT規格(鉄/生地) 大阪魂皿バネ(M・IWT規格(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(1個)
9日以内出荷
呼び寸法M-50材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
六角ナット(1種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理パ-カ-ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケルねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種)(細目)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(1種)(細目)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理クロームねじ山種類メートル細目
丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/ドブ)大阪魂
509税込560
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
六角ナット 1種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(3000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル細目
JISサラバネ(ジュウ 大阪魂JISサラバネ(ジュウ大阪魂
2,072税込2,279
1個
3日以内出荷
JISサラバネ(ケイ 大阪魂JISサラバネ(ケイ大阪魂
1,665税込1,832
1個
3日以内出荷

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘