絞り込み
ねじの呼び
- M50
- M2(2,160)
- M2.3(696)
- M2.5(989)
- M2.6(1,749)
- M3(7,116)
- M3.5(1,525)
- M4(10,540)
- M5(8,289)
- M6(8,385)
- M8(6,772)
- M10(5,380)
- M12(4,623)
- M14(1,479)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(970)
- M24(1,183)
- M30(687)
- W3/8(683)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(17)
- S45C(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(4)
- 2(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- ACP(燐酸塩被膜)(1)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
ブランド
- 大阪魂(23)
- 大喜多(2)
- オチアイ(1)
- 磐田電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(423件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
ロックネジ 2種
大喜多¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
MDSサラバネ
大阪魂¥5,134税込¥5,6471個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)