絞り込み
ねじの呼び
- M60
- M2(2,160)
- M2.3(696)
- M2.5(989)
- M2.6(1,748)
- M3(7,117)
- M3.5(1,525)
- M4(10,540)
- M5(8,290)
- M6(8,385)
- M8(6,771)
- M10(5,380)
- M12(4,624)
- M14(1,479)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(970)
- M24(1,182)
- M30(687)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(40)
- S45C(8)
- SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(4)
- 3(2)
- 5.5(24)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(21)
- 黒亜鉛(1)
ブランド
- 大阪魂(45)
- 富士製作所(4)
- 冨士精密(1)
- ノルトロックジャパン(1)
- 磐田電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
MDSサラバネ
大阪魂¥4,534税込¥4,9871個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥179,800税込¥197,7801箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS316L種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャーISO(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から31日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)
大阪魂¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から9日以内出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SCM435)
富士製作所¥34,980税込¥38,4781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SCM435(焼き入れ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(溶融亜鉛メッキ)
富士製作所¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷から9日以内出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。セット内容凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。材質SS400又は相当品表面処理溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)ナットゆるみ止めRoHS指令(10物質対応)対応
デルタPノルトロックW
大阪魂¥22,325税込¥24,5581個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
六角ナット(3種(S45C/生地)
大阪魂¥5,298税込¥5,8281箱(1個)翌々日出荷材質S45C厚さ(mm)36ねじピッチ5.5規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)90表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約104二面幅S(mm)90ねじの呼びM60寸法m1(mm)36寸法dw(Φmm)約87
六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥49,980税込¥54,9781箱(1個)9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)