絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,694)
- M2.3(559)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(481)
- M4(7,513)
- M4.2(417)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,266)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1)

ボタン(1)

丸(4)

皿(6)
長さ(mm)
- 10(5)
- 12(9)
- 16(6)
- 19(1)
- 20(8)
- 25(7)
- 32(4)
- 38(4)
- 50(3)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状

すりわり(6)
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(6)
1.27(20山)
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(5)
- スリーエッチ(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・エスコ・スリーエッチ・OHSATO(大里)
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(-)丸頭すり割り付 丸ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸穴の形状すりわり
HS(くぼみ先(ウィット(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びW'1/4
(-)丸ビス (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥389~税込¥428~1袋(20本)翌々日出荷すり割り(マイナス)の付いた丸頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状丸頭穴の形状すり割り(マイナス)