フクロナットナベヤ当日出荷から3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
球面座付フランジナットナベヤ当日出荷から3日以内出荷
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト SBSナベヤ3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
ヒールボルトナベヤ3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染め寸法D(mm)5熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト(強力型)ナベヤ3日以内出荷から66日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
クランプボルト(強力型)ナベヤ3日以内出荷
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質S45C-D表面処理黒染め寸法F(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)7熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45寸法A(並目)M20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります