ワッシャー・スペーサー (2) アンカーボルト (88) カテゴリ: ねじ・ボルト・釘ブランド: フィッシャーすべて解除
フィッシャープラグ SX Plus フィッシャー ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1箱(200本)ほか
当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途 コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材 コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボード RoHS指令(10物質対応) 対応
フィッシャープラグ フィッシャー 当日出荷
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途 コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 トラスコ品番 603-5116 材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 長さ(mm) 25 呼び径(mm) 5 規格 ALC(KN):0.03 下穴径(Φmm) ALC:5、コンクリート:5 適合ねじ(mm) 3~4 穿孔深さ(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
M-Sプラグ M8S (50本入り) フィッシャー 当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途 コンクリート、ALC用 呼径d(mm) 8 長さ(mm) 50 下穴径(Φmm) 10 穿孔深さ(mm) 70 トラスコ品番 494-1721 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 113.1 適合ねじ メートルねじ 適合材 コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN) 3.8
Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り) フィッシャー 当日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途 ALC・コンクリート用 外径(Φmm) 6 長さ(mm) 40 下穴径(Φmm) 6 穿孔深さ(mm) 55 取付厚(mm) 10 仕様 打込み式樹脂プラグ トラスコ品番 494-1926 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 441 適合材 ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN) 1.4
フィッシャーターボアンカFTP フィッシャー ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1パック(25個)
当日出荷
用途 打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。 適合材 ALC
ボルトアンカー FBN2 フィッシャー ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~特価
1セット(20本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
用途 コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様 欧州技術認証(ETA-07/0211)
ナイロンプラグデュオパワー フィッシャー 当日出荷
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途 コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番 191-2620 材質 灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm) 50 呼び径(mm) 10 下穴径(Φmm) コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm) 6~8 最大引張荷重(kN) コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm) 6 穿孔径(mm) 適合10 穿孔深さ(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャー ¥ 9,198~税込 ¥ 10,118~
1箱(50本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途 コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質 スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
S-Rロングシャフトプラグ フィッシャー ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1セット(50本)ほか
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途 コンクリート、ALC用 適合ねじ 木ねじ・タッピングねじ 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材 コンクリート、ALC
SXプラグ グリーン フィッシャー ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途 コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工 適合材 コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード 材質 ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6) 仕様 箱入 適合ねじ 木ねじ・タッピングねじ 最大引張荷重(kN) 2
接着系アンカー FISシステム フィッシャー 当日出荷
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途 コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。 トラスコ品番 258-0054 セット内容 FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本 材質 ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤 容量(mL) 360 適合材 コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
FIS専用ガン FIS DM S Pro フィッシャー 当日出荷
片手施工でもバランス良く施工が可能です。
適合 【カートリッジ】558749523225 トラスコ品番 594-3102 材質 ガラス繊維強化プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り) フィッシャー 当日出荷
プラグ頭部は鍋形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
ステンレスタイプです。
用途 ALC・コンクリート用 外径(Φmm) 5 長さ(mm) 30 下穴径(Φmm) 5 穿孔深さ(mm) 45 取付厚(mm) 5 仕様 打込み式樹脂プラグ トラスコ品番 494-1764 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 331 適合材 ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN) 1.1
Sプラグ フィッシャー ¥ 999~税込 ¥ 1,099~
1セット(25本)ほか
当日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途 コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。 材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0556
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り) フィッシャー 翌々日出荷
プラグ頭部はフラット形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途 ALC・コンクリート用 外径(Φmm) 6 長さ(mm) 80 下穴径(Φmm) 6 穿孔深さ(mm) 95 取付厚(mm) 50 仕様 打込み式樹脂プラグ トラスコ品番 494-1942 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 876 適合材 ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN) 1.4
フィッシャー UXタイプ フィッシャー ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1パック(100個)
当日出荷
用途 ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。 材質 ポリアミド6(ナイロン) 適合材 ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャー ¥ 33,980~税込 ¥ 37,378~
1箱(20本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
用途 コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Sプラグ フィッシャー 当日出荷
材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合ねじ 木ねじ・タッピングねじ
SXプラグ SX(25本入) フィッシャー 当日出荷
4方向拡張固定による強固なグリップです。給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
用途 コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。 適合ねじ 木ねじ、タッピングねじ 長さ(mm) 60 材質 ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6) 適合材 コンクリート・ALC・石材・レンガ・中空母材・石こうボード 下穴径(Φmm) コンクリート:12 呼び径(mm) 12 適合ねじ(mm) 8~10 最大引張荷重(kN) 7.02 穿孔深さ(mm) 80
FABSセッティングツール フィッシャー 9日以内出荷
材質 スチール 適合 (アンカー)FAZ-□、FBN-□(M6、M8、M10、M12用) トラスコ品番 779-5491 質量(g) 150 使用工具 SDS-plusコネクションエンド
ナイロンプラグUXプラグ フィッシャー 当日出荷
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途 コンクリート、ALC用。 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) RoHS指令(10物質対応) 対応
FIS VS用スリーブ FIS H K FIS H フィッシャー ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(50個)
当日出荷
FIS VS(78664、45302)専用アンカースリーブです。中空母材へのアンカー施工時、樹脂使用量を節約します。
用途 中空コンクリート板・中空ブロック・レンガ類(穴あき、中空)用
ボルトアンカー FH2 フィッシャー ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1セット(25本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
用途 コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 適合材 コンクリート、石材
M-Sプラグ M10S (20本入り) フィッシャー 当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途 コンクリート、ALC用 呼径d(mm) 10 長さ(mm) 70 下穴径(Φmm) 14 穿孔深さ(mm) 90 トラスコ品番 494-1730 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 145.9 適合ねじ メートルねじ 適合材 コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN) 4.6
M-Sプラグ M12S (10本入り) フィッシャー 当日出荷
全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途 コンクリート、ALC用 呼径d(mm) 12 長さ(mm) 80 下穴径(Φmm) 16 穿孔深さ(mm) 100 トラスコ品番 494-1748 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 91 適合ねじ メートルねじ 適合材 コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN) 7.7
SXRロングシャフトプラグ フィッシャー ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1セット(100本)
当日出荷
ロングシャフトタイプで初の欧州技術認定を取得しております。
アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
ユニークな形状が打ち込み時の腰折れを低減します。
用途 コンクリート、ALC用 適合ねじ 木ねじ・タッピングねじ 下穴径(Φmm) 8 呼径d(mm) 8 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 適合材 コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN) 3.7
電設資材用アンカー SHA フィッシャー ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1セット(50個)ほか
当日出荷
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途 電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。 材質 ポリアミド6(PA6) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0570
電設資材用アンカー MNS フィッシャー ¥ 1,598~税込 ¥ 1,758~
1セット(100個)
当日出荷
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途 木材、ALCへの配管留め付けに。 材質 ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ 2 0569
外断熱用アンカー termoz PN フィッシャー ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1セット(100本)
当日出荷
一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
用途 コンクリート、レンガ用。 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0567
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャー ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(100本)
当日出荷 から 翌々日出荷
断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
用途 普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。 材質 PA6+ガラス繊維 2018年トラスコ掲載ページ 2 0565
EA IM 3/8 N フィッシャー 当日出荷
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
用途 コンクリート、石材用。 仕様 箱入、内部コーン打込み式金属アンカー トラスコ品番 828-5546 質量(kg) 1 下穴径(Φmm) 12 ねじ長さ(mm) 3.3 最大引張荷重(kN) 3.3 穿孔深さ(mm) 40 2018年トラスコ掲載ページ 2 0501
ハンマーフィックス フィッシャー ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1セット(45本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。
プラグ頭部はラッパ形状です。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途 ALC、コンクリート用 適合材 ALC、コンクリート
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャー 当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
水中施工が可能です。
早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途 耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石 外径(Φmm) 16.5 全長(mm) 123 材質 ビニルエステル樹脂 ドリル径(Φmm) 18 仕様 回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120 トラスコ品番 137-2763 容量(mL) 22 質量(g) 507 使用ボルト M16 長期許容引張荷重(kN[kgf]) 13.7 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 27.4 最大引張荷重(kN) 148 穿孔深さ(mm) 130
Nハンマーフィックス N5×30/5S A2 (100本入り) フィッシャー 当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途 ALC・コンクリート用 外径(Φmm) 5 長さ(mm) 30 下穴径(Φmm) 5 穿孔深さ(mm) 55 取付厚(mm) 5 仕様 打込み式樹脂プラグ トラスコ品番 494-1781 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 320 適合材 ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN) 1.1
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り) フィッシャー 当日出荷
プラグ頭部はラッパ形状です。
プラグにビスがセットされています。
叩き込むだけの迅速な作業を実現します。
打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。
用途 ALC・コンクリート用 外径(Φmm) 6 長さ(mm) 40 下穴径(Φmm) 6 穿孔深さ(mm) 55 取付厚(mm) 10 仕様 打込み式樹脂プラグ トラスコ品番 494-1799 材質 ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g) 227 適合材 ALC・コンクリート 最大引張荷重(kN) 1.4
DHM カバーキャップ フィッシャー ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1セット(250個)
当日出荷
材質 ポリプロピレン(PP) 外径 37mm 仕様 箱入 2018年トラスコ掲載ページ 2 0568
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります