絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(8,140)
  • 廣杉計器(587)
  • エスコ(514)
  • TRUSCO(247)
  • 八幡ねじ(214)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
  • 日産ネジ(121)
  • OHSATO(大里)(106)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
  • サンコーテクノ(87)
  • コノエ(79)
  • ハーフェレ(55)
  • イマオコーポレーション(47)
  • 由良産商(44)
  • ウイング(42)
  • 九飛勢螺(42)
  • 冨士精密(39)
  • 岩田製作所(37)
ねじの呼び
  • 3.3mm(2)
  • 3.6mm(2)
  • 3.8mm(2)
  • 4mm(28)
  • 5mm(8)
  • M3.3(2)
  • M3.6(3)
  • M3.8(2)
  • M4(12)
  • M4.2(6)
  • M5(14)
  • M5.5(3)
  • M6(8)
  • M7(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(17)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(8)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(44)
  • SUS303(1)
  • SUS304(6)
  • SUS410(10)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(7)
  • ナイロン(4)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 燐青銅(1)
  • (60)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
取付穴形状
四角穴(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(19)
  • その他(1)
  • クロメート(4)
  • スズメッキ(1)
  • ディスゴ(1)
  • パシペート(5)
  • ユニクロ(2)
  • ラスパート(5)
  • 高耐食メッキ(1)
3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・スズメッキ・ディスゴ・パシペート・ユニクロ・ラスパート・高耐食メッキ
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(28)
  • 以上(28)
  • 以上(28)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(94)
  • 10,000-50,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「30mm」の検索結果

関連キーワード
  • m6 30mm ボルト
  • m5 30mm
  • ビス 30mm
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(660本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
コンクリットプラグ 若井産業コンクリットプラグ若井産業(2件のレビュー)
739税込813
1パック(80本)
当日出荷
密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(400本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000本)
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(520本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)若井産業(7件のレビュー)
409税込450
1パック(15本)
当日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ若井産業(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状十字穴
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業(3件のレビュー)
699税込769
1パック(70本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(125本)
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
Xポイントビス 若井産業Xポイントビス若井産業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック 若井産業ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック若井産業
2,917税込3,209
1箱(105本×5パック)
当日出荷から7日以内出荷
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に〇スタンダードな万能小ねじ
材質表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(175本)
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ダンバ(ユニクロ) 若井産業ダンバ(ユニクロ)若井産業(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(400本)
当日出荷
頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(60本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品) 若井産業偏芯プラグ(ラスパート) トラス(パック品)若井産業(2件のレビュー)
259税込285
1パック(15本)
当日出荷から翌々日出荷
プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質表面処理高耐食メッキ頭部形状トラス仕上ラスパート適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
7,998税込8,798
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(35本)
当日出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)10.6適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業ダンバ 木下地用TM(ステンレス)若井産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(400本)
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼び5材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)若井産業
1,198税込1,318
1パック(40本)
当日出荷から7日以内出荷
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
ボードアンカ―V ホワイト 若井産業ボードアンカ―V ホワイト若井産業
1,398税込1,538
1パック(30本)
当日出荷
下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
ステンレス 仕上げ釘 若井産業ステンレス 仕上げ釘若井産業
3,998税込4,398
1箱(3000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地+幅木・廻り縁材質ステンレス呼び径(mm)1.1頭径(mm)1.9
クロメート フックボルトセット 若井産業クロメート フックボルトセット若井産業
1,898税込2,088
1箱(50本)
当日出荷から6日以内出荷
ねじの呼びM6材質/処理鉄/クロメート
デカ頭木割れ防止ビス 若井産業デカ頭木割れ防止ビス若井産業
699税込769
1箱(80本)
当日出荷から翌々日出荷
木割れ防止する先端形状 金具止めに便利
ねじの呼びM4
ヒットビス 皿 若井産業ヒットビス 皿若井産業
2,198税込2,418
1パック(125本)
当日出荷
配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
ねじ径M4材質SUS410頭径(mm)8
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(60本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
ねじの呼びM6ねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30形状頭部/サラ表面処理三価ユニクロ適合材ALC
プラフック 若井産業プラフック若井産業
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】若井産業
3,998税込4,398
1箱(250本)
当日出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
ニュー雨樋ビス 若井産業ニュー雨樋ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6
ステン木割れ防止ビス 若井産業ステン木割れ防止ビス若井産業
2,398税込2,638
1パック(160本)
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。材質ステンレス
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業
639税込703
1箱(115本)
翌々日出荷
4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
木ピタ 若井産業木ピタ若井産業(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50本)ほか
翌々日出荷
胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5下穴径(Φmm)4.5ねじ(mm)30頭径(mm)8.8
雨樋ビス ステンレス 若井産業雨樋ビス ステンレス若井産業
3,500税込3,850
1箱(300本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭径(Φmm)8.8

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘