真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
角座金(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
SP 真鍮スクリュー釘 丸ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭部丸頭材質真鍮胴部形状スクリュー
パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
合釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2つの木材をつなぐために、両端が尖った釘です。購入しやすい少量パックです。
真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
ユニクロ Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
カラー トタン釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
トタン板を留める場合に使用します。釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色表面処理着色頭部径(Φmm)5胴部形状スムース
フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。適合木釘:フロアー材材質スチール、表面処理:クロメート色ゴールド表面処理クロメートメッキ胴部形状スクリュー
ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。材質スチール、ユニクロメッキ
ふすま釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
フスマの取っ手を取り付ける際に使用します。購入しやすい少量パックです。
ポリシート連結 ステンレススクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980~税込¥19,778~
1ケース(200本×20巻)
当日出荷から翌々日出荷
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から6日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
真鍮 木ネジ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,198
1箱(30本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・真鍮
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
銅釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,088
1セット(30本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
真鍮釘スクリュー 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮
カラートタン釘 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装
ツブシ釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
釘の頭をつぶす手間が省け、効率がアップできます。購入しやすい少量パックです。
クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(36本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。
通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート呼び径d(mm)4寸法D(mm)頭部径:6頭部形状皿小頭ビットNoH型(十字No.2)頭部高さ(mm)1.8適合板厚(mm)1.6~2.3ねじ径d4穴の形状十字穴十字穴番号No.2
ステンレス Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,099
1セット(4個×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
VPカラートタン釘 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
9色のカラーバリエーションです。頭部が大きく、トタン板などを留め付けます。
用途トタン板などの留め付けに。トラスコ品番424-1623材質スチール・着色全長(mm)25色ライトグリーン寸法d(mm)1.8頭部径(Φmm)5番手#15
ステンレスパワースクリュー釘 平頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
ステンレススクリュー釘 パネルダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。
用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります