絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • エスコ(28)
  • OHSATO(大里)(20)
  • 由良産商(11)
  • Hutchinson(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • ツガミ(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • YFS(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日産ネジ(1)
  • BUMAX(1)
  • 丸エム製作所(1)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
  • 池田金属工業(1)
ねじの呼び
  • M6(18)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
アイ・デンデン(2)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS310S(2)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(1)
  • SS400(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(8)
1
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M6x6」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4カクウエルドN1D(トウヨウ 大阪魂4カクウエルドN1D(トウヨウ大阪魂
667税込734
1袋(71個)
翌々日出荷
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
489税込538
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
GBナイロンN(DIN 大阪魂GBナイロンN(DIN大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂6カクウエルドN(キシュウ1A大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6寸法D(mm)9寸法s(mm)13ねじの呼びdM6
3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A 大阪魂3カ-W 6カクウエルドN(キシュウ1A大阪魂
667税込734
1袋(46個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6寸法D(mm)9寸法s(mm)13ねじの呼びdM6
BK SUS ナイロンN(2シュ 大阪魂BK SUS ナイロンN(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法m(mm)6ねじの呼びM6
アイボリーボルトカバー 大阪魂アイボリーボルトカバー大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(54個)
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付き止めネジ ギザ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(500個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SCM435穴の形状六角穴表面処理黒色酸化皮膜先端形状ギザ先頭部形状六角穴付き
HSAアンカー(HSA) 大阪魂HSAアンカー(HSA)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
SUS303 ROHS イリサ-ト(P=1.0 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-ト(P=1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂SUS316HSAアンカー(HSA-R)大阪魂
707税込778
1個
翌々日出荷
ニッケル ROHS BSイリサ-ト(1.0 大阪魂ニッケル ROHS BSイリサ-ト(1.0大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

m6x15特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘