絞り込み
ブランド
  • 池田金属工業
  • OHSATO(大里)(38)
  • エスコ(33)
  • 大阪魂(18)
  • 由良産商(15)
  • TRUSCO(10)
  • 丸エム製作所(9)
  • 八幡ねじ(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • YFS(6)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(3)
  • M6(2)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
0.8
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M5X15」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業
836税込920
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)池田金属工業
559税込615
1本
5日以内出荷
通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。
材質ステンレスねじ締め方向
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)池田金属工業
12,300税込13,530
1箱(200本)
17日以内出荷
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくすゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能試作や小ロット・短納期に対応環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ材質SCM435使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
669税込736
1袋(3本)
4日以内出荷
耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
材質PEEK(ピーク)
六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売) 池田金属工業六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)池田金属工業
427税込470
1袋(1本)
5日以内出荷
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売) 池田金属工業六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)池田金属工業
20,000税込22,000
1袋(100本)
5日以内出荷
材質:PEEK(ピーク)
用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
タングレススターターキット 池田金属工業タングレススターターキット池田金属工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適リコイルタングレスインサートとは専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。
用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

プルボックス 150x150x150特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘