絞り込み
ねじの呼び
  • 5mm(4)
  • M4(10)
  • M5(13)
  • M6(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(12)
頭部形状
(10)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • SUS410(1)
  • (9)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(20)
表面処理
  • クローム(1)
  • ステンコート(17)
  • ユニクロ(13)
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(26,127)
  • エスコ(3,634)
  • TRUSCO(631)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
  • OHSATO(大里)(431)
  • サンコーテクノ(426)
  • 八幡ねじ(417)
  • 若井産業(385)
  • 廣杉計器(344)
  • ヤマヒロ(321)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(258)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
  • 日本パワーファスニング(241)
  • ダンドリビス(211)
  • 冨士精密(180)
  • ユニカ(170)
  • ウイング(149)
  • ハーフェレ(148)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • Fプラグ アックスブレーン

    Fプラグ

    アックスブレーン(17件のレビュー)
    879税込967
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(43本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(108本)ほか
    当日出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(28本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(58本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(70本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(96本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • プレミアムマルチドリルビス ステンレス アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ステンレス

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)穴の形状十字穴
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(26本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP

    アックスブレーン
    549税込604
    1パック(7本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(140本)ほか
    当日出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM4
  • ボードアンカー アックスブレーン

    ボードアンカー

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(190本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(70本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    ALC用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(84本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで簡単作業!! プラグ・アンカーなし、下穴なしでALCにねじ込め、作業性が短縮できます。 切粉を外にほとんど出さず、内側に押し込んで確実にめねじを作るので保持力が高く、周りを汚さない。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 部材の付け替えで再ねじ込みができ、一度使用したビスを違う場所への再ねじ込みも経済的です。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。 プラグなしで4.5mmの下穴だけでコンクリートビスとして使用できます。
    用途ALC、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ねじ径5表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)9.5締付トルク(N・m)1.5~2.5ねじの呼びM5適正回転数(回転/分)500
  • マルチプラグ(ツバ付) アックスブレーン

    マルチプラグ(ツバ付)

    アックスブレーン
    1,598税込1,758
    1箱(55本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ALC、合板、プラスタ-ボ-ドの取り付けに最適!
    適合材ALC、合板、プラスターボード
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    550税込605
    1パック(17本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    コンクリート用アックスマルチビス ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(126本)ほか
    当日出荷
    特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状ナベ表面処理ステンレスコーティング頭部形状なべ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
  • プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーン

    プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ

    アックスブレーン
    2,298税込2,528
    1箱(125本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • マルチALCビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチALCビス徳用箱

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(190本)ほか
    当日出荷
    ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 皿ステンレスコ-ティング。
    用途ALC用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス形状皿頭直径(Φmm)5表面処理ステンコーティング頭部形状穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(430本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
  • ボードアンカーBOXお買い得セット アックスブレーン

    ボードアンカーBOXお買い得セット

    アックスブレーン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材、石膏ボ-ド、中空構造壁への取り付けに付属品レンチ3本付ねじ径M4
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(126本)ほか
    当日出荷
    特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!! プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。 アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。 先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。 ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
  • AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン

    AXヘクスドリルビス ブリスターパック

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ピープラグ50本入 アックスブレーン

    ピープラグ50本入

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量物取付用万能プラグ!
    用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8.5ねじ長32+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚9~13木ねじ径(mm)3.5~5.0引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    26,000税込28,600
    1箱(1500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • マルチコンビス徳用箱 アックスブレーン

    マルチコンビス徳用箱

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(320本)ほか
    4日以内出荷
    コンクリ-ト用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
    用途コンクリ-ト用ビス。付属品四角ビット付材質ステンレス穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱ステン サラ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ステン サラ

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(190本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応) 皿ステンレスコ-ティング。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付穴の形状十字穴
  • マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(260本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • ピープラグ55本入 アックスブレーン

    ピープラグ55本入

    アックスブレーン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量物取付用万能プラグ!
    用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。下穴径(Φmm)8ねじ長32+取付物厚適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚3~5木ねじ径(mm)3.5~5.0引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
  • シャックル付建築用ライトレベルミニ アックスブレーン

    シャックル付建築用ライトレベルミニ

    アックスブレーン
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    LEDライト内臓!暗所での作業に最適!。足場組立などで、水平・垂直の測定が可能!!。超強力磁石3倍!大型シャックル付!。ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金押出硬化処理、アルマイト・クリア塗装仕上げ、パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管、超強力3倍マグネット付
    用途水平・垂直の測定の測定に寸法(mm)20×46.5×160精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • 45°付スロープレベル アックスブレーン

    45°付スロープレベル

    アックスブレーン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、1/200、1/100、1/50測定可能!。45°付で法勾配の測定も可能!。アルミ合金押出材硬化処理、アルマイト・クリアー系塗装仕上、3勾配レンズ付アクリル気泡管(水平)、4本線アクリル気泡管(垂直・45°)、蓄光付
    用途下水工事・配管工事で勾配・水平の測定に精度(水平気泡管)±0.45mm/m=±0.0258°以内、(垂直・45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内感度(水平気泡管)0.15mm/m=0.0086°、(垂直・45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
  • AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    35,000税込38,500
    1箱(1500本)
    4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
  • AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス徳用箱 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱
    4日以内出荷から6日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘