絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(2,515)
  • 廣杉計器(396)
  • 若井産業(58)
  • エスコ(56)
  • TRUSCO(39)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(39)
  • オチアイ(32)
  • ウイング(27)
  • 大陽ステンレススプリング(20)
  • OHSATO(大里)(18)
  • ヤマヒロ(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • 岩田製作所(10)
  • ユニカ(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • サンコーテクノ(9)
  • ファスリンク(9)
  • ナベヤ(8)
ねじの呼び
  • 14mm(4)
  • 16mm(7)
  • 27mm(2)
  • M2(1)
  • M3(1)
  • M3.8(5)
  • M4(4)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(6)
  • M10(2)
  • M14(5)
  • M16(8)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(5)
  • SUS410(1)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(33)
  • SCM435(2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(6)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.25(10)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 18(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・2・18
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(7)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・その他・カラー・クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(12)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(35)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「28mm」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 2.8mm
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
130税込143
1パック(2個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
180税込198
1パック(6個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コノジボルト 八幡ねじコノジボルト八幡ねじ
67税込74
1個
当日出荷
配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
ステンレス ばね座金 八幡ねじステンレス ばね座金八幡ねじ(1件のレビュー)
284税込312
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート八幡ねじ(1件のレビュー)
206税込227
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
960税込1,056
1セット(190本×2パック)
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
280税込308
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
339税込373
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
174税込191
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
360税込396
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類ばね座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 三価クロメート 八幡ねじばね座金 三価クロメート八幡ねじ
188税込207
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス(ISO)平座金 八幡ねじステンレス(ISO)平座金八幡ねじ
436税込480
1パック(6個)
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
木用ねじ 八幡ねじ木用ねじ八幡ねじ
650税込715
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
ミニビス ステンレス 八幡ねじミニビス ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
800税込880
1セット(8本×5パック)
当日出荷から4日以内出荷
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角ボルト 全ねじ八幡ねじ
270税込297
1パック(4個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじステンロールピン 波形 少量パック八幡ねじ
190税込209
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
219税込241
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
286税込315
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差h7 少量パック八幡ねじ
240税込264
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
145税込160
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
木用ねじ白 八幡ねじ木用ねじ白八幡ねじ
750税込825
1セット(16本×5パック)
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(8個)
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
250税込275
1パック(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
コンパネビス 八幡ねじコンパネビス八幡ねじ
800税込880
1セット(18本×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質表面処理クロメートめっき
ばね座金 生地 八幡ねじばね座金 生地八幡ねじ
176税込194
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(ISO)平座金 生地 八幡ねじ(ISO)平座金 生地八幡ねじ
194税込213
1パック(6個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじステンロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
210税込231
1パック(8個)
翌々日出荷から3日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
260税込286
1パック(6個)
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじチタン ばね座金2号 (少量パック)八幡ねじ
1,180税込1,298
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 半ねじ八幡ねじ
218税込240
1パック(6個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
木用ねじ黒 八幡ねじ木用ねじ黒八幡ねじ
750税込825
1セット(14本×5パック)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理塗装
木用ねじフレキNP 八幡ねじ木用ねじフレキNP八幡ねじ
920税込1,012
1セット(200本×2パック)
3日以内出荷
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。材質表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,870税込16,357
1ケース(600本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
28,510税込31,361
1ケース(1200個)
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
73,930税込81,323
1ケース(7500本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
39,970税込43,967
1ケース(4000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
26,170税込28,787
1ケース(7000個)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
41,550税込45,705
1ケース(1000本)
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
38,230税込42,053
1ケース(3000本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘