皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
皿木ねじ(ステンレス)TRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)鉄表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8頭径(mm)8.2
スプリングワッシャー(三価クロメート)TRUSCO当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)TRUSCO当日出荷
ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。
種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
シール座金TRUSCO当日出荷
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
ブラインドリベット(アルミ/スチール製)TRUSCO当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
スプリングワッシャー 三価白 少量パックTRUSCO当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ステンレス 皿ばね 重荷重用TRUSCO当日出荷から9日以内出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります