カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,360)
- M2.3(700)
- M2.5(1,059)
- M2.6(1,975)
- M3(7,658)
- M3.5(1,546)
- M4(11,128)
- M5(8,773)
- M6(8,799)
- M8(7,052)
- M10(5,586)
- M12(4,807)
- M14(1,521)
- M16(2,979)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,223)
- M30(708)
- W3/8(693)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(826)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(142)

四角(30)

平(84)

根角ボルト(38)

極低頭(110)

皿(2,151)

超極低頭(38)
材質
- アルミ(239)
- ステンレスすべて(7,887)
- SUS304(4,753)
- SUS310S(220)
- SUS316L(196)
- SUS410(294)
- SUSXM7(269)
- チタン(237)
- 樹脂すべて(2,032)
- ABS(239)
- PEEK(128)
- ジュラコン(R)(161)
- ナイロン(300)
- ポリカーボネート(PC)(139)
- 塩ビ(PVC)(163)
- 鉄すべて(13,994)
- S45C(758)
- SCM435(740)
- SWCH(135)
- 黄銅(真鍮)(1,045)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(203)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(2)

六角穴(1,502)

十字穴(4,537)

四角穴(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,148)
- 0.45(56山)(1,161)
- 0.5(4,179)
- 0.7(36山)(5,234)
- 0.79(32山)(571)
- 0.8(4,639)
- 0.9(28山)(581)
- 1(5,261)
- 1.05(24山)(1,294)
- 1.25(5,025)
- 1.27(20山)(797)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,790)
- 1.58(16山)(1,686)
- 1.75(2,290)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,744)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,147)
- 3(725)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(537)
- 3価ブラック(886)
- 3価ホワイト(2,005)
- 3価ユニクロ(373)
- その他(294)
- カラー(383)
- クロメート(1,738)
- クローム(565)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,365)
- ノンクローム(343)
- パシペート(198)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,786)
- 生地/未処理(2,142)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(646)
- 黒染め(571)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(287)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- TRUSCO(632)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- イマオコーポレーション(167)
- エスコ(4,969)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(581)
- ダンドリビス(217)
- ヤマヒロ(322)
- ユニカ(171)
- 九飛勢螺(274)
- 八幡ねじ(422)
- 冨士精密(180)
- 大阪魂(26,149)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(251)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・イマオコーポレーション・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ヤマヒロ・ユニカ・九飛勢螺・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
19ページ目: ねじ・ボルト・釘

M10 スプリングワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥375税込¥4131セット(45個)当日出荷エスコ品番EA949WG-10材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM10種類スプリングワッシャー表面処理ユニクローム
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(6本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
平行ピン A種(S45C/S45C-Q 焼入れ)
大阪魂(9件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45CタイプA種種類平行ピンA種表面処理S45C-Q(焼入れ)
足長コ型ボルトナット
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷足長タイプなので、幅広い用途に使えます。用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(1100個)ほか当日出荷おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(240本)ほか当日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(21個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)