カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,360)
- M2.3(700)
- M2.5(1,059)
- M2.6(1,975)
- M3(7,658)
- M3.5(1,546)
- M4(11,128)
- M5(8,773)
- M6(8,799)
- M8(7,052)
- M10(5,586)
- M12(4,807)
- M14(1,521)
- M16(2,979)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,223)
- M30(708)
- W3/8(693)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(826)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(142)

四角(30)

平(84)

根角ボルト(38)

極低頭(110)

皿(2,151)

超極低頭(38)
材質
- アルミ(239)
- ステンレスすべて(7,887)
- SUS304(4,753)
- SUS310S(220)
- SUS316L(196)
- SUS410(294)
- SUSXM7(269)
- チタン(237)
- 樹脂すべて(2,032)
- ABS(239)
- PEEK(128)
- ジュラコン(R)(161)
- ナイロン(300)
- ポリカーボネート(PC)(139)
- 塩ビ(PVC)(163)
- 鉄すべて(13,994)
- S45C(758)
- SCM435(740)
- SWCH(135)
- 黄銅(真鍮)(1,045)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(203)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(2)

六角穴(1,502)

十字穴(4,537)

四角穴(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,148)
- 0.45(56山)(1,161)
- 0.5(4,179)
- 0.7(36山)(5,234)
- 0.79(32山)(571)
- 0.8(4,639)
- 0.9(28山)(581)
- 1(5,261)
- 1.05(24山)(1,294)
- 1.25(5,025)
- 1.27(20山)(797)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,790)
- 1.58(16山)(1,686)
- 1.75(2,290)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,744)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,147)
- 3(725)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(537)
- 3価ブラック(886)
- 3価ホワイト(2,005)
- 3価ユニクロ(373)
- その他(294)
- カラー(383)
- クロメート(1,738)
- クローム(565)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,365)
- ノンクローム(343)
- パシペート(198)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,786)
- 生地/未処理(2,142)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(646)
- 黒染め(571)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(287)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- TRUSCO(632)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- イマオコーポレーション(167)
- エスコ(4,969)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(581)
- ダンドリビス(217)
- ヤマヒロ(322)
- ユニカ(171)
- 九飛勢螺(274)
- 八幡ねじ(422)
- 冨士精密(180)
- 大阪魂(26,149)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(251)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・イマオコーポレーション・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ヤマヒロ・ユニカ・九飛勢螺・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
20ページ目: ねじ・ボルト・釘

ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,400~税込¥1,540~1箱(50本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/パーカー)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(13個)ほか当日出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理パーカー
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
細ビス(三価クロメート)
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(1000本)ほか当日出荷カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥819税込¥9011パック(24本)ほか当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型
ラクテム¥399~税込¥439~1個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥250~税込¥275~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
六角穴付止めねじ とがり先 (鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(75本)ほか当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥59~税込¥65~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
ステン蝶ナット Rタイプ 2種
八幡ねじ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(2個)ほか当日出荷蝶の羽のように加工したナットです。手で締め付けが可能です。ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。用途工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。材質ステンレス
ラージフランジブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥549税込¥6041パック(8本)ほか当日出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板・FRP・ベニア板等、各種軟質母材に最適です。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭(ラージフランジ)
小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥289~税込¥318~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 細目・P-1.5(鉄/生地)
大阪魂(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)











































![ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094707-230316-02.jpg)
![スプリングワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688614-181022-02.jpg)