カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ナット(3)
        • ワッシャー・スペーサー(7)
        • プラグ・止め輪・ピン(1)

ねじ・ボルト・釘 :「ボス m18」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
459税込505特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地(または標準)
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸ボス ジョー・プリンス竹下ステンレス丸ボスジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製丸ボス(準標準) ホシモト鉄製丸ボス(準標準)ホシモト(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用 丸ボス(鉄/生地)(小箱) 大阪魂溶接用 丸ボス(鉄/生地)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質
SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
丸ボス ジョー・プリンス竹下丸ボスジョー・プリンス竹下
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS 大阪魂3カーユニ ラウンドスペーサ(スル RS大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
アルミニウム板材への取り付けに最適なクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 適用板材硬度:HRB50以下
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
最小板厚(mm)1
ヨウセツヨウマルボス 大阪魂ヨウセツヨウマルボス大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘