カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ナット(37)
        • ワッシャー・スペーサー(122)
        • ねじ(44)
        • プラグ・止め輪・ピン(10)
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
大阪魂・八幡ねじ・大陽ステンレススプリング・オチアイ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・平和発條・東発・エスコ・磐田電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「小バネ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス) 小箱大阪魂(2件のレビュー)
4,588税込5,047
1箱(900個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー規格2号ねじの種類ワッシャー
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
1,898税込2,088特価
1箱(10000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂スプリングナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598特価
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 黒色亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理黒色亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
299税込329
1袋(50本)
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス十字穴番号2番種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
179税込197
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
369税込406
1パック(160個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理クロメート
(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
4,898税込5,388
1箱(2000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類スプリングピン 波形
皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
1,398税込1,538
1箱(2000個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地
MIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)鍋組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)コノエ
329税込362特価
1パック(61個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鍋小ネジにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金が小ねじから外れないように組み込んでいるため作業効率をあげたいときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状なべ
皿ばねナット(つば大)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(つば大)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,098税込1,208
1缶(50本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ(+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入り TRUSCOナベ頭組込ねじ(スチール) スプリング/丸ワッシャー(P-3)付 ヘキサゴンパック入りTRUSCO
999税込1,099
1缶(60本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
2,998税込3,298
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ばね座金(スプリングワッシャー)1号(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)1号(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,398税込2,638
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)1号表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(1500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ I-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
189税込208
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,098税込5,608
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
皿ばねナットつば大(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂皿ばねナットつば大(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(250個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クロメート
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
4,398税込4,838
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
1,598税込1,758
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理三価ホワイト
皿ばねナット(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばねナット(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(700個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ 大阪魂3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.4寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法H1(mm)9呼び径dM8
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クローム
皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング皿ばね 重荷重用(ステンレス)(小箱)大陽ステンレススプリング
27,980税込30,778
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘