カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(33)
        • ナット(60)
        • ワッシャー・スペーサー(344)
        • (1)
        • ねじ(45)
        • プラグ・止め輪・ピン(54)
        • アンカーボルト(54)
絞り込み
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・日産ネジ・八幡ねじ・エスコ・HEICO(ハイコ)・サンコーテクノ・由良産商・ノルトロックジャパン・TRUSCO・オチアイ・ユニカ・OHSATO(大里)・冨士精密・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・泰生工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・旭化成・NBK(鍋屋バイテック会社)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「17Φ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
24税込26
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(8個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450
1パック(40個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
489税込538
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(15個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(53個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
459税込505
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(21件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂角ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類角ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス)双和製作所(15件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWR リブドロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ 細目P=1.25(鉄/生地)大阪魂(22件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
丸ワッシャー(PTFE) 大阪魂丸ワッシャー(PTFE)大阪魂(7件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
材質PTFE種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(34個)ほか
当日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー JIS(SUS316)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
平ワッシャー(三価クロメート白) 大阪魂平ワッシャー(三価クロメート白)大阪魂(13件のレビュー)
489税込538
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類平ワッシャー表面処理三価クロメート
ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品) 大阪魂ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)(ナイロン)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
材質ナイロン種類丸ワッシャー
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(24件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)
当日出荷
ねじの呼びM8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)7.5寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5熱処理H寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ドブ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(35個)ほか
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
丸先カバー(グレー) 大阪魂丸先カバー(グレー)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
679税込747
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品) 大阪魂ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス、ネオプレンゴム
ウェーブワッシャー(SUS) 大阪魂ウェーブワッシャー(SUS)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(50個)ほか
当日出荷
種類ウェーブワッシャー
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
499税込549特価
1パック(16個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
丸ワッシャー JIS(316L) 大阪魂丸ワッシャー JIS(316L)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂丸先カバー(グレー)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質軟質塩ビグレー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

17φ パイプ特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘