カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(59)
        • ナット(9)
        • ワッシャー・スペーサー(69)
        • (2)
        • ねじ(477)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(53)
        • アンカーボルト(16)
絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・スズメッキ・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・黒クロメート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・MAC8(マックエイト)・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・九飛勢螺・八幡ねじ・MIYAGAWA・篠原電機・OHSATO(大里)・カメダデンキ・ユーボン・エスコ・コクゴ・MYG・岩田製作所・水本機械製作所・T.SIN(テイシン電機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「25L 袋」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラータッピングトラス クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス クロ(ユニクロ)大阪魂(15件のレビュー)
458税込504
1袋(45個)ほか
当日出荷
(頭部)黒表面処理ユニクロ頭部形状トラス
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー両メネジMYG(16件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
割ピン 少量パック TRUSCO割ピン 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
269税込296
1袋(20本)
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(5件のレビュー)
448税込493
1袋(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状
皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
200税込220
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
スペーサー(ポリアセタール) 大阪魂スペーサー(ポリアセタール)大阪魂(48件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
カラータッピングトラス シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス シロ(ユニクロ)大阪魂(7件のレビュー)
448税込493
1袋(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
カラータッピング皿 クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 クロ(ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
448税込493
1袋(40個)ほか
当日出荷
頭部形状表面処理ユニクロメッキ十字穴番号2材質
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
162税込178
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角サポーター カメダデンキ六角サポーターカメダデンキ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
表面処理3C 三価クロメート仕様RoHS対応品(3C)種別標準材質鉄SUM-23
トラス頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCOトラス頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO
349税込384
1袋(10本)
当日出荷
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(16本)
当日出荷から5日以内出荷
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
579税込637
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
168税込185
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
164税込180
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ステンレス ミリねじ(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角ボルト 全ねじ八幡ねじ
206税込227
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アプセット六角ボルト クロメート(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1袋(4本)
当日出荷
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材
樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 ベスペルSCP-5000の特性 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。 すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベMIYAGAWA
549税込604
1袋(25本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
木ねじ 頭白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木ねじ 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1袋(8本)
当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途手工具ドライバー用。8本入り。頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:4.1
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(レニー小ネジ) RY-0000ナベ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷
材質レニー頭部形状なべ
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
波形スプリングロールピン ステンレス 少量パック TRUSCO波形スプリングロールピン ステンレス 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10本)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
146税込161
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスターMIYAGAWA
1,098税込1,208
1袋(25本)
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCOナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO
349税込384
1袋(10本)
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
ロールピン ストレート 少量パック TRUSCOロールピン ストレート 少量パックTRUSCO
279税込307
1袋(10本)
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ばね用鋼、表面処理:ACP処理
割ピン ステンレス 少量パック TRUSCO割ピン ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
329税込362
1袋(10本)
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
458税込504
1袋(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ネジカラー ステンレス低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
599税込659特価
1袋(8本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

土 25l特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘