カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(133)
        • ナット(154)
        • ワッシャー・スペーサー(191)
        • (11)
        • ねじ(1,747)
        • スプリュー・ヘリサート(22)
        • プラグ・止め輪・ピン(47)
        • アンカーボルト(12)
絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・ウイング・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・大陽ステンレススプリング・冨士精密・ボーセイ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・三星産業貿易・OHSATO(大里)・姫野精工所・富士製作所・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M4.5」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m4.5 ねじ
  • m4.5 ボルト
  • m4 50mm
2,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
コンクリットプラグ WAKI(和気産業)コンクリットプラグWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
199税込219
1袋(4個)
当日出荷
ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
749税込824
1パック(130個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
458税込504
1袋(65個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質ステンレス
カラータッピング皿 クロ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 クロ(ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
448税込493
1袋(60個)ほか
当日出荷
頭部形状表面処理ユニクロメッキ十字穴番号2材質
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
309税込340
1パック(3個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(45件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷
材質ステンレス表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)
当日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
角ワッシャー 大形(鉄/ドブ) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状
カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピング皿 ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(5件のレビュー)
448税込493
1袋(70個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理六価クロメート
ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコナベ タッピングビス[ステンレス]エスコ(10件のレビュー)
860税込946
1パック(60本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状(+)ナベ頭材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグ 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(4件のレビュー)
489税込538
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、 プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、 その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ユニクロ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート無(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(2500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1箱(5000個)
当日出荷から9日以内出荷
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
角ワッシャー 小形(鉄/ドブ) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ドブ
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(200本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘