カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(20)
        • ねじ(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(1)
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・デルタプロテクト・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
OHSATO(大里)・由良産商・大阪魂・池田金属工業・YFS・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M8x65」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(8セット)
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
579税込637
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
699税込769特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
679税込747
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
609税込670
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
389税込428
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
599税込659
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
490税込539
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
969税込1,066
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ 大阪魂S45C ウチネジテーパ-P(ヒメノ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
材質S45C
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
509税込560
1パック(10本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
74,980税込82,478
1箱(8個)
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)池田金属工業
1,798税込1,978
1パック(10個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質表面処理ユニクロ
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
Uボルト(ステンレス)(少量販売) 池田金属工業Uボルト(ステンレス)(少量販売)池田金属工業
2,198税込2,418
1パック(5個)
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
材質ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

m8x25特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘