カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ(26)
        • アンカーボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
表面処理
3価ユニクロ・クロメート・ジオメット・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ
ブランド
大阪魂・若井産業・エスコ・コクブ・SPAX・ファスリンク・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・高島・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ハーフェレ・シネジック・天野製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「MDF ビス」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーチクルボードビス ファスリンクパーチクルボードビスファスリンク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
当日出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
屋内用 皿ネジ SPAX屋内用 皿ネジSPAX
939税込1,033
1セット(200本)ほか
当日出荷
特殊な先端形状により軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
用途MDFボード、チップボード用。木材用。材質スチール(亜鉛コーティング処理)頭部形状2018年トラスコ掲載ページ2 0483
取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ 高島取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ高島(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 1~2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(570本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
1,998税込2,198
1箱(400本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
パーチクルビス ウイングパーチクルビスウイング
2,198税込2,418
1箱(700本)ほか
翌々日出荷
安心の太軸仕様。乾式遮音二重床の施工に最適! ネジ径4.2mmの太軸半ネジ仕様。強力な引寄せ力と保持力で施工後の床鳴りをシッカリ防止。先端2条ネジで食い付きも抜群。
材質頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
(+)パーチビス皿(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)パーチビス皿(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(900個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状
3.5x16mm バーチクルボードビス エスコ3.5x16mm バーチクルボードビスエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.5エスコ品番EA949EG-16
ミニビスJS 八幡ねじミニビスJS八幡ねじ(29件のレビュー)
399税込439
1パック(113本)ほか
当日出荷
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用ハーフェレ
869税込956
1セット(100個)
6日以内出荷
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字穴
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(49件のレビュー)
799税込879
1箱(1000本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
ヴァイロックス 皿ネジ SPAXヴァイロックス 皿ネジSPAX
769税込846
1セット(200本)ほか
翌々日出荷
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
サンサンビス(SUS410/ジオメット)(小箱) 大阪魂サンサンビス(SUS410/ジオメット)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM5.3ねじピッチ(mm)3.18材質SUS410寸法d(mm)5.3表面処理ジオメット寸法B(mm)7寸法h(mm)6適合母材MDF他、硬質木材を含む木質材全般寸法dk(mm)12.5寸法SL(mm)全ねじ
(+)パーチビスナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)パーチビスナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(1200個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉 若井産業根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉若井産業
3,734税込4,107
1箱(200本)
4日以内出荷
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材材質全長(mm)70シルバーねじ長さ(mm)30ねじ径(mm)5.5頭径(Φmm)10ねじ(mm)30穴の形状四角穴ドライブサイズNo.3
木工用ビス 頭白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用ビス 頭白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
149税込164
1袋(8本)
当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。頭白長さL(mm)25呼称(mm)ねじ:3.8
ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ 大阪魂ヤキパシSUS410 (+)パーチ(サラ大阪魂
667税込734
1袋(105個)
翌々日出荷
MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
ラックビス 若井産業ラックビス若井産業
219税込241
1袋(8本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用呼び寸法4.0長さ(mm)40材質頭部形状
トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジックトライリード 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,020税込4,422
1箱(300本)ほか
5日以内出荷
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質十字穴番号T-10呼び径(mm)3表面処理クロメート頭部形状頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット
クローム(+)パーチビス(サラ 大阪魂クローム(+)パーチビス(サラ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8
クロメート ハイブロー(トクヨウバコ 大阪魂クロメート ハイブロー(トクヨウバコ大阪魂
9,274税込10,201
1袋(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ビックス ハイブロー(徳用箱) 万能タイプのねじ山、先端カット、ツイストローレット付き、特殊フレキ付き皿頭。 ハイブローの群を抜く保持力は「硬木・乾燥材・合板・集成材・MDF」などに最適なビスです。
ブラック (+)パーチビス(サラ 大阪魂ブラック (+)パーチビス(サラ大阪魂
667税込734
1袋(53個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
十字穴番号2呼び径3寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6
スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブスーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)コクブ
5,898税込6,488
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート) 天野製作所ビックス ハイブロー 徳用箱 (鉄/クロメート)天野製作所
6,300税込6,930
1箱(1600本)ほか
4日以内出荷
高い山と低い山の万能タイプのネジ山/先端カット/ローレット/特殊フレキ付き皿頭など多くの機能を搭載したハイスペックなビスです。S・M・Lの三種類の太さをご用意、用途に合わせてお選びいただけます。
用途硬木/乾燥材/合板/集成材/MDFなど、多岐にわたる部材に最適です。材質表面処理クロメート
(+)パーチビス皿(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)パーチビス皿(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(900個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
3.5x25mm バーチクルボードビス エスコ3.5x25mm バーチクルボードビスエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
ねじの呼びM3.5エスコ品番EA949EG-25
ツヤケシクロ(+)パーチビス(サラ 大阪魂ツヤケシクロ(+)パーチビス(サラ大阪魂
16,660税込18,326
1袋(3000個)
9日以内出荷
MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3寸法k(mm)1.75寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)6

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘