カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット(1)
- ワッシャー・スペーサー(4)
- スプリュー・ヘリサート(3)
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
ねじ・ボルト・釘 :「SP30」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,698税込¥9,5681袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥7,298税込¥8,0281袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用
日本スプリュー(7件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥429~税込¥472~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
アイナット (鍛造)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷並目。日本製。材質鉄(SS400)質量(g)1750ねじ径M30使用荷重(t)1.5表面処理生地内径(mm)60線径(mm)25ねじ山種類並目
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)
ノルトロックジャパン(18件のレビュー)¥1,058税込¥1,1641個当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥569税込¥6261パック(5個)翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)