ねじ・ボルト・釘 :「cn50釘」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘(CN)(2×4)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(250本×10巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(5kg)
5日以内出荷
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
7,298税込8,028
1箱(250本×30巻)
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業
9,198税込10,118
1箱(25kg)
5日以内出荷
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(950本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(400本×30巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
18,980税込20,878
1箱(200本×40巻)
当日出荷から6日以内出荷
頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート連結
プラシート連結釘(コンクリート用) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(コンクリート用)MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材ねじ頭径(mm)5.5連結方式プラシート胴部形状普通
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,070税込9,977
1セット(2箱)
当日出荷
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(300本×30巻)
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法用) アマテイワイヤー連結釘(2×4工法用)アマテイ
3,998税込4,398特価
1箱(150本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(木下地用)。材質軟鋼線材長さ(mm)45形状スクリュ対応機種HN-50・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・CN-450S(FP)・CN-450・CN-450AD(FP)・CN-550S(FP)・CN-565S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻き頭径(mm)5
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAPMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(200本×30巻)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
頭部径(Φmm)5.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5分類鋼板釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ
(W)カラーCN釘 若井産業(W)カラーCN釘若井産業
10,167税込11,184
1箱(500本×4箱)ほか
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
12,980税込14,278
1箱(200本×40巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
ワレネール カナイワレネールカナイ
12,980税込14,278
1ケース(23本×2箱)
3日以内出荷
先端部のスクリュー形状が木材への打ち込み負担を軽減、木割れを抑制します。主要メーカーの釘打機に対応しています。(メーカー検証による)。主要メーカーの釘打ち機に対応しています。
用途2x4工法にて使用する太め鉄丸釘のCN75とCN90釘に相当する釘です。頭部径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 NRLMAX(マックス)[事務用品・工具]
13,980税込15,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
シート連結釘 KN村田産業シート連結釘KN村田産業
10,980税込12,078
1箱(200本×40巻)
5日以内出荷
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード長さ(mm)40頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
シート連結釘 コンクリート用 KN村田産業シート連結釘 コンクリート用KN村田産業
9,298税込10,228
1箱(2000本×2箱)
5日以内出荷
用途コンクリートへの木材の取り付け頭部径(Φmm)5.6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5形状スムース表面処理ユニクロメッキ
2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(5kg)
翌々日出荷
材質スチール表面処理着色
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
デジCN釘 500G入り 八幡ねじデジCN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(55本×3パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ロール釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱(50本×20巻)
5日以内出荷
適合CN-V400A
PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,198税込9,018
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。
用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 10巻入MAX(マックス)[事務用品・工具]
8,998税込9,898
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]PS連結釘 10巻入ミニハコMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)45形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・HN-90N3、CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
プラシート連結釘 FCP-T3 MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘 FCP-T3MAX(マックス)[事務用品・工具]
6,990税込7,689
1箱(200本×40巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83連結方式プラシート連結胴部形状普通適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイFC2850SP 250PX30 防錆タイプアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(250本×30巻)
6日以内出荷
2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50(グリーン) アマテイCN50(グリーン)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
20,980税込23,078
1箱(300本×20巻)
6日以内出荷から9日以内出荷
頭部径(Φmm)5.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5材質硬鋼線材分類鋼板釘連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

cn50釘特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘