カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(761)
        • ナット(86)
        • ワッシャー・スペーサー(31)
        • ねじ(273)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(109)
        • アンカーボルト(68)
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・八幡ねじ・由良産商・日産ネジ・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・サンコーテクノ・ナベヤ・OHSATO(大里)・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・姫野精工所・RMSレアメタルスクリュー・コノエ・YFS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「m12 60」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
1,330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
729税込802
1パック(9個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(17件のレビュー)
569税込626
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
799税込879
1パック(8個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(6本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
478税込526特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ大阪魂(13件のレビュー)
619税込681
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目表面処理ドブ
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)大阪魂(21件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)大阪魂(25件のレビュー)
569税込626
1パック(1個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)大阪魂(20件のレビュー)
629税込692特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
260税込286
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
550税込605
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
269税込296特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
489税込538特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1パック(60個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
600税込660
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(27件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜) 日産ネジフランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)日産ネジ(21件のレビュー)
599税込659特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
(-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂(-)皿ボルト (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 小箱単位大阪魂(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50個)
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
Cタイプアンカー(ステンレス製) カールCタイプアンカー(ステンレス製)カール(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(20本)
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
400税込440
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘