絞り込み
光色
- 電球色(4)
灯数
- 1
- 2(2)
- 3(11)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(10)
- 8(2)
- 9(1)
- 18(1)
器具・セット
- セット品(2)
調光の可否
- ○(2)
色温度(K)
- 3000未満(4)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
5未満・20~30未満・30~40未満・60~70未満・70~80未満
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(1)
100・100~242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
- 90以上(2)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
- 1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(2)
- コイズミ照明(2)
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明
「適用畳数」から絞り込む

LED一体型 シャンデリア リング
ODELIC(オーデリック)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷天井に浮かびあがる端正な光のリング。アートのような存在感で空間を華やかに演出します。仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否○エコロジー商品省エネ
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
ODELIC(オーデリック)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から4日以内出荷優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
イルム
コイズミ照明¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。仕様化粧ネジ式材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)120消費電力(W)4.4ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-65明るさ白熱球40W相当灯数1出幅(mm)178演色指数(Ra)84定格光束(Lm)275
イルム
コイズミ照明¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84